シーケンス制御教材の製作に使う商品

シーケンス制御教材の製作に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「絶縁キャップ」「押しボタンスイッチ」「リレー」などの商品を紹介します。

絶縁キャップ モノタロウ
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ絶縁キャップ1パック(50個)
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.53(111)
【特長】端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
【用途】配線端子として。
【種別】裸圧着端子用の絶縁キャップ【材質】PVC【定格電圧(V)】600
お客様の声
用途: シーケンス制御教材の製作満足度: 4肉厚がやや厚い為 2個のト端子をモジメするのにはやや不都合
超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A omron(オムロン)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
omron(オムロン)超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度5.00(7)
【特長】超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ
押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。
マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。
【保護構造】IP00【照光方式】非照光【耐電圧】同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min【端子種別】はんだづけ端子【使用周囲温度(℃)】-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)【取付穴径(Φmm)】10.5±0.3【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期値)【使用周囲湿度】45~85%RH【機械的耐久性】20万回以上【電気的耐久性】20万回以上【感電保護クラス】Class Ⅱ【PTI(トラッキング特性)】175【突入電流(A)】NC側:最大20、NO側:最大10【抵抗負荷】(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A【汚染度(使用環境)】3(IEC60947-5-1)【動作に必要な力(OF)(N)】最大1.47【戻りの力(N)】最小0.10【適合パネル厚さ(mm)】1~4【全体の動きT.T(参考)】最大1.4mm【胴体形状】丸胴形(Φ10.5mm)
お客様の声
用途: シーケンス制御教材の製作満足度: 5マイクロスイッチを使用しているので構造が単純で取付穴がΦ10為 素人でも加工が行いやすい
銅線用 裸圧着端子 先開形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 先開形1パック(100個)
レビュー:100件のレビュー 平均満足度4.51(100)
【種類】裸圧着端子【端子形状】先開形【寸法E(mm)】4.8【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)【UL規格】対応品
お客様の声
用途: シーケンス制御教材の製作満足度: 5今までニチフの端子を使用していたが特に差が感じられない
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形1パック(100個)
レビュー:163件のレビュー 平均満足度4.50(163)
【種類】裸圧着端子【端子形状】丸形【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: シーケンス制御教材の製作満足度: 5今まではニチフの端子を使っていたが差はほとんど無い
ただ全長を少し長くしたら良いと思う