スピーカーのネットワークに使う商品

スピーカーのネットワークに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「制御機器/はんだ・静電気対策用品」などの商品を紹介します。

Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,10Ω,±5% ARCOL(OHMITE)
販売価格(税別)
849
税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,10Ω,±5%1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【仕様】抵抗 = 10Ω
定格電力 = 10W
シリーズ = HS10
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
温度係数 = ±100ppm/℃
全体長 = 30mm

この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スピーカーのネットワーク満足度: 4電子部品なので問題なし。耐圧について商品が揃っていないのが残念。
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,5.6Ω,±5% ARCOL(OHMITE)
販売価格(税別)
689
税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,5.6Ω,±5%1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【仕様】抵抗 = 5.6Ω
定格電力 = 25W
シリーズ = HS25
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +200℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
温度係数 = ±100ppm/℃
全体長 = 51mm

この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スピーカーのネットワーク満足度: 5電子部品なので問題はなし。24specの商品があって良かった。
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,12Ω,±5% ARCOL(OHMITE)
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,12Ω,±5%1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【仕様】抵抗 = 12Ω
定格電力 = 10W
シリーズ = HS10
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
温度係数 = ±100ppm/℃
寸法 = 8.8 x 30 x 16.5mm

この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スピーカーのネットワーク満足度: 4電子部品なので問題なし。秋葉原より商品が豊富なのが助かります。

スピーカーのネットワークに使う商品」に関連するカテゴリ

スピーカーのネットワークに使う商品」に関連する商品一覧

アンプのスピーカーターミナルに使う商品

アンプのスピーカーターミナルに使う商品

ラグ端子台,メタルツマミ K-59