ダンボールの接着に使う商品

ダンボールの接着に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グルーガン」「oppテープ」「両面テープ」などの商品を紹介します。

両面テープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.45(316)
【特長】不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【色】白色【テープ長さ(m)】20【テープ厚さ(mm)】0.1【使用温度範囲(℃)】0~40【基材】不織布【粘着剤】合成樹脂系粘着剤【主な用途】一般用【粘着力(N/10mm)】(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
【特性】耐久性、耐候性
お客様の声
用途: ダンボールを接着満足度: 5接着強度は問題ありません。欲を言えばキリがありませんが、
この価格でこのレベルなら、納得。もっとも価格的にはより一層の
企業努力をお願いいたします。
グルースティック EARTH MAN
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MANグルースティック
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.30(30)
【特長】グルーガン用の交換スティックです。
【材質】EAV樹脂【寸法(Φmm×Lmm)】7.5×100【溶解温度(℃)】85±2【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ダンボール同士の接着満足度: 1他の方も弊社と同じ状況になっていたとの投稿を読みレビューしました。弊社もパッケージの変更だけだと思い、5パック程購入して使用したら、剥がれて全く接着できなくて、こちらも現場で大慌て!!
5パック使えないし、どうしよう・・・
塗布したそばから固まってしまい、参りました。
用途: ダンボールの接着満足度: 5特にありません。満足してます。
用途: ダンボールなどの接着満足度: 1【ご注意ください!!!】みなさま。商品の仕様「パッケージ」と「組成」が変わってしまっています!!! ここに記載のものとは基本▲別物です!!!
▲接着力が低下してる…なぜだろう?(現場にて大慌て:代替え品を買いに走って、事無きを得た。作業時間半日の大損失)
  ↓↓↓
「以前のもののパッケージ裏」と「現行パッケージ」の仕様を確認したところ・・・
(旧)◇材質:エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂
(新?)◇材質:EVA樹脂
に変更されていました!
--- 改善を求む! ---
モノタローさんのこのサイトの情報は旧情報で、誤りです。
新情報に修正・差替えるか。取引終了にしないと事故取引がつづきますよ。
梱包用OPP粘着テープ 4260PVE tesa(テサ/テサテープ)
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
tesa(テサ/テサテープ)梱包用OPP粘着テープ 4260PVE1箱(50巻)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.00(8)
【特長】もっとも薄い基材により、最もお買い求め頂き易いテープです。 軽量物の梱包に適します。 製造工程で有機溶剤を使わず、環境に優しい粘着剤を使用しています。臭いも薄くなりました。
【用途】軽量物の梱包
【タイプ】テープのみ【伸び(%)】140【主な用途】梱包用【粘着力(N/10mm)】2.16【引張強度(N/25mm)】78.5【引張強度(N/10mm)】31.4【粘着力(N/25mm)】5.4【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ダンボールの接着満足度: 5長年利用していますが、かなり満足しています。これからも使い続けたいと思っています。
ホットメルト接着ガン スーパーマティックアドバンス LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ホットメルト接着ガン スーパーマティックアドバンス1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
【電源タイプ】AC電源式【仕様】接着供給式/引き金式
使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト
【トラスコ品番】453-6304【全長(mm)】248【質量(g)】800【全幅(mm)】34【定格電圧(V)】AC100【全高(mm)】228【コード長さ(m)】1.78【本体質量(g)】約360(コード除く)【定格消費電力(W)】19【予熱時間】7~8分【ノズル内径(Φmm)】2.4~3.0【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ダンボールの接着満足度: 4ノズル部分の耐久性やのりの塗布量、操作性などスリーエムなどのメジャーなメーカーさんの製品と遜色ありませんが、電源コードの耐久性に問題があります。過去3台購入しました。3台のうち2台が接触不良になりコードを交換しました。メーカーさんにはコード部分の耐久性を改善していただけるようにお願いをしたいですが、製品自体が安いのでまた一台購入しました。
ボンド木工用速乾F コニシ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コニシボンド木工用速乾F1袋(3kg)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】水性。乾燥後、白色半透明になります。
【用途】木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
【主な用途】木、紙、布【成分】酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形【色】乳白色【使用温度範囲(℃)】2℃以上【環境対応】健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。【改正建築基準法(JIS対応)】F★★★★(JIS K6804)【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ダンボール同士の接着満足度: 4使用頻度が最近、多いので経費節約の為に容量の大きいこちらの商品を購入しました。
詰め替えが、らくらくパックに比べると、外装袋が柔らかいので詰めにくいです。
でも、こちらの方がコスト的にお安いので我慢です。
もう少し、お安いともっと良いのですが・・・
ホットスティック goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ホットスティック
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.43(14)
【特長】ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
【寸法(Φmm×Lmm)】7×100【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ダンボールの接着満足度: 4DIYでダンボールの接着に使用しましたが特に問題はなく。ですが持っているグルーガンが低温タイプのため接着が若干甘いのかも?
失敗した時に剥がせるのでこれはこれで良し。
もう少し長ければ尚良しですが。
ホットスティック HB-80用 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ホットスティック HB-80用
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】HB-80用の交換ホットスティックです。 スティックは溶剤を含まない100%固形分。 接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。
【用途】HB80ホットボンド専用ホットスティック(固形接着剤)。
【成分】エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)
炭化水素系樹脂(40~50%)
【適合】ホットボンドHB-80【色】クリア【外径(Φmm)】11【溶解温度(℃)】84【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ダンボールの接着。満足度: 3使用後、糊だれというのでしょうか、糸を引くのできれいに処理出来たらたすかります。

ダンボールの接着に使う商品」に関連する商品一覧

シリコーンゴムの接着に使う商品

シリコーンゴムの接着に使う商品

防水シール バスコークN(防カビタイプ),LOCTITE 高機能接着剤 406