トイレ、小便器の詰まりに使うおすすめ商品

トイレ、小便器の詰まりに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「尿石除去剤」「パイプクリーナー」「ラバーカップ」などの商品を紹介します。

デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用 和協産業
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
和協産業デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用
レビュー:157件のレビュー 平均満足度4.63(157)
【特長】定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。 ※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
【用途】トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
【使用場所】トイレ【液性】酸性【成分】有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤【使用量】約250g/1回
お客様の声
用途: 小便器の詰まり除去満足度: 5効果抜群です、臭いもなく短時間で尿石つまりが除去できました。
用途: トイレの詰まり清掃満足度: 5汚れが取れ満足です。
量はが少なかったので又注文したいと思います。
EF洋式カップS ケース付 テラモト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
テラモトEF洋式カップS ケース付1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】洋式トイレの水つまりを解決。手を触れずにケースの開閉ができ、清潔に収納できます。
【使用場所】トイレ【材質】柄:ポリプロピレン、グリップ:TPE、頭:合成ゴム、ケース:ABS【質量(kg)】約1【寸法(外径×高さ)(mm)】175×H600
お客様の声
用途: トイレ詰まり時満足度: 3幸いにしてか、今のところ購入してから詰まりがありませんので、
とりあえず普通にしておきます。
尿石スケール除去剤 エスコ
販売価格(税別)
7,720
税込8,492
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ尿石スケール除去剤1本(5kg)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
【使用場所】トイレ【商品タイプ】詰替用【エスコ品番】EA341WC-5【種別】液体【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: 小便器の詰まり満足度: 5長年に渡り蓄積?した尿石が見事に除去できました。5kg入り1本全部使い切りました。嫌な臭いもなくなり気持ちのいいトイレになりました。
ニュー洋式カップ テラモト
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
テラモトニュー洋式カップ1本
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】カップ先端が排水口の中まで入り、確実に通水。和式トイレにも使用できます。
【使用場所】トイレ【材質】柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム【質量(g)】約540【寸法(外径×高さ)(mm)】165×665
お客様の声
用途: 便器の詰まり抜き満足度: 5ゴムの柔軟性が良く使いやすい。和便器や比較的古い洋便器に適している。
ドレンクリーナー(手動式) エスコ
販売価格(税別)
7,420
税込8,162
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコドレンクリーナー(手動式)1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度3.85(26)
【適合】直径6.5mmケーブル専用【エスコ品番】EA340GB【材質】(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック【質量(kg)】2.3【適合パイプ径(Φmm)】32~50【ケーブル】直径6.5mm×7.6m
お客様の声
用途: トイレの詰り満足度: 1ハンドルを廻しても反応しない 
問い合わせしたら廻してもコードは(出し巻き)が出来ません
(出すのも 戻すのも)すべて手作業です。
今後二度と買い物はしない。
買い物するときは気よ付けましょう
ラバーカップ洋式AL(カバーケース付) CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)ラバーカップ洋式AL(カバーケース付)1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】ケース付で収納に困らない洋式便所用ラバーカップです。
【用途】詰まり取りに
【使用場所】トイレ【トラスコ品番】438-4202【材質】ケース/ポリプロピレン(PP)、グリップ/ポリエチレン(PE)、ハンドル/アルミ合金、プランジャー/合成ゴム【幅(mm)】160【高さ(mm)】620【質量(g)】700【奥行(mm)】160
お客様の声
用途: トイレつまり解消用満足度: 3今までの物のゴム亀裂により買い替えとなりました。どこまで持つかにもよりますが、コストパフォーマンスは量販店よりも良く、次回の買い替え時もこちらで購入を検討しようと思います。
バリュー・オーガ9 カンツール
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カンツールバリュー・オーガ91本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】ポール64cmの短尺仕様で、持ち運び作業に便利です。
バルブヘッド仕様です。
【用途】洋便器の清掃に。
【ワイヤー径(Φmm)】12【ワイヤー長さ(m)】0.9【寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)】48×150×930【質量(kg)】1.7【トラスコ品番】475-3275
お客様の声
用途: 洋式便器のつまり抜き満足度: 3やや硬い、ヘッドが動くといいね。
もう一本1.8Mを使用していますが、ヘッドは動きますが、長すぎて個人のトイレでは天井につかえて
使いにくいです。
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度4.23(62)
【特長】ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
【用途】付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
【付属品】スポイド(大・小)、ノズル【材質】(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS【質量(g)】(本体)450【本体寸法(mm)】Φ60×425【適合ノズル】内径Φ14、17mm
お客様の声
用途: トイレの詰まり満足度: 5簡単に作業が出来て大変良い

トイレ、小便器の詰まりに使う商品」に関連する商品一覧

排水桝、貸農園、家畜舎の害虫駆除に使う商品

排水桝、貸農園、家畜舎の害虫駆除に使う商品

♯4000UVシルバーシート,ネット 防虫用