トイレの換気扇交換に使う商品

トイレの換気扇交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「換気扇」などの商品を紹介します。

パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
4,298
税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形1台
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.86(44)
【特長】羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
【適合場所】トイレ、洗面所、居間【適合パイプ径(Φmm)】100【色】マンセル値3.2Y8.9/0.6【消費電力(W)(50/60Hz)】1.7/1.9【騒音値(dB)(50/60Hz)】20.5/22.0【開口面積(cm2)】105【有効換気量(m3/h)(50/60Hz)】70/74.5【換気風量(m3/h)(50/60Hz)】80/85
お客様の声
用途: トイレの換気扇の交換用として。満足度: 5今までの換気扇と比較して音も小さくなり、大変満足しております。
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱電機パイプ用ファン / ミニグリルタイプ1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】接続パイプΦ100mm
ミニグリルタイプ
世界最小コンデンサモーター採用
天井・壁取付可能
コンパクトグリル採用で天井回り縁のジャマにならず設置可能
低騒音低消費電力設計
速結端子仕様(回転式)
格子グリル
ダイレクトコンセント(P-01DC、P-250DC)取付可能
【用途】トイレ、洗面所
【羽根径(Φmm)】85【質量(kg)】0.43【電圧(V)】100【消費電力(W)】2/2.3(50Hz/60Hz)【電源】単相【適合場所】トイレ、洗面所【騒音値(dB)】23.5/26(50Hz/60Hz)【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】125×155×111【適合パイプ径(Φmm)】100【風量(m3/h)】45/50(50Hz/60Hz)
お客様の声
用途: トイレの換気扇交換満足度: 5このサイズしかはまらない設計になっており、大変たすかりました。音は画期的にしずかです。
パイプファン 高気密住宅対応 とじぴた 人感センサー付 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
三菱電機パイプファン 高気密住宅対応 とじぴた 人感センサー付1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【用途】トイレ・洗面所
【消費電力(W)(50/60Hz)】4.6/4.8【電源電圧(V)】100【騒音値(dB)(50/60Hz)】24.5/27.5【風量(m3/h)(50/60Hz)】75/80【接続パイプ(Φmm)】100
お客様の声
用途: トイレの換気扇交換満足度: 4コードの取り出しが一箇所なので初めからコードをつけてておいて欲しかった。
価格をもう少し安くすることと、配達まで時間がかかりすぎ