トイレの照明用の商品

トイレの照明用の商品のページです。 この使い方におすすめの「スイッチ」「電球ソケット」「led電球」などの商品を紹介します。

LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.79(19)
【特長】【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【用途】口金サイズがE26の点灯器具に。
【口金】E26【配光角度(°)】220【電球の種類】LED
お客様の声
用途: トイレの照明満足度: 3いろいろなタイプのLED電球が売られている中で、価格で選びました。
トイレに使用するのでそれほど広範囲に明るい必要がないので、使用目的には十分すぎといった感じです。
LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アイリスオーヤマLED電球 E26 人感センサー付1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.38(37)
【特長】約10年間取替不要(1日10時間、365日使用) 人感センサー付で人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約90秒後)ので、消し忘れがなく経済的です。
【質量(g)】約90【口金】E26【外径×全長(mm)】60×100【ビームの開き(°)】約120【寿命】40000時間【センサー感知範囲】直径約4m(高さ2.4mの時)【待機電力(W)】約0.1【電球の種類】LED
お客様の声
用途: トイレの照明満足度: 5トイレの電気の消し忘れる事が多く電球の交換
センサーの反応も良く非常に満足してます
徐々に消えるタイプではなく1分ほどでパッっと消えます
用途: トイレの照明用に使用するため購入満足度: 5感度が良く、照明の消し忘れが無くなるので電気の節電に期待しています。
用途: トイレの照明満足度: 5とてもいいですね!
「40W相当」とありますが結構明るく、トイレには明るすぎるくらいです(^^)
じっとしていると消えてしまうのは仕方ないですが、軽く手を上げるとまた点灯するので苦にはなりません。
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
1,698
税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)コスモワイド21埋込ほたるスイッチB1個
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.65(23)
【回路方式】片切【トラスコ品番】763-2649【使用温度範囲(℃)】-10~+40【定格】15A 300V AC(表示ランプは100V用)【結線方式】ねじなし端子式
お客様の声
用途: トイレの照明用満足度: 519年間使用した同社のホタルが切れ、照明の消し忘れも多くなり交換。スイッチ・コンセント類は、このメーカーしか考えられないので購入しました。旧タイプと違いタッチ感が良いです。
人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイリスオーヤマ人感センサー付き LED多目的灯1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】人を感知して自動でON/OFFする人感センサー付きLED屋内ライトです。近づくと点灯し、離れると消灯するので、消し忘れの心配がありません(約3分後消灯)。 クローゼットや納戸などの明りとりに最適です。省エネ&長寿命約40000時間! 付属のビスで固定するだけでOK!電気工事不要でコンセントに差してすぐに使えます。 薄型&コンパクトデザイン。壁などに引っ掛けて使えます。 演色性が高いのでクローゼット内の洋服などの色が正確に見えます。
【光色】昼白色【仕様】屋内用【材質】アルミ、ポリカ【コード長さ(m)】1.6【定格寿命(時間)】40000【平均演色評価数(Ra)】83【色温度(K)】5000【点灯時間】3分【センサー感知範囲】90°【電球の種類】LED
お客様の声
用途: トイレの照明満足度: 5男性用従業員トイレに設置。今まで消し忘れ、もしくは点けずにトイレを使用→汚す の問題点が解決して助かった。
設置後、動作に問題なし。価格がもう少し安ければ尚良し。
フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: トイレ等の照明に満足度: 5場所によっては十分使用できます。
クローゼットにも センサー付きのランプを付けて
LED電球 広配光タイプ 40W相当 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球 広配光タイプ 40W相当1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【特長】配光角が220°の広配光タイプです。
【用途】屋内の照明に
【口金】E26【電圧(V)】AC100【全光束(Lm)】485【仕様】非調光タイプ【材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT【寸法(mm)】Φ52×98【質量(g)】50【使用温度範囲(℃)】5~40【定格寿命(時間)】40000【使用場所】屋内用【配光角度(°)】220【明るさ】電球40W形相当【電球の種類】LED電球
お客様の声
用途: トイレの照明満足度: 3明るさが、少しありすぎでした。電球色にしたほうがよかったです。
LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 40W相当 YAMAZEN(山善)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
YAMAZEN(山善)LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 40W相当1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.75(8)
【特長】内玄関・トイレ・廊下などに最適 人感センサー付きで消し忘れなし 消費電力わずか6Wで、白熱電球40W相当の明るさ 工事不要の簡単ワンタッチ取り付け センサー検知範囲の目安:真下方向へ約2.5mまで、直径約5mまで 点灯照度の設定可能(センサーが動作する周囲の明るさを設定できます) 感知終了後の消灯時間を約5秒から約3分の範囲で設定可能
【用途】内玄関、トイレ、廊下などの天井照明として。
【消費電力(W)】6、(センサ待機時)0.5【質量(g)】260【電源(V)】AC100(50/60Hz)【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】150×71(取付金具含まず)【定格寿命(時間)】40000【適合器具】角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)【電球の種類】LED【調光の可否】
お客様の声
用途: トイレ用の照明満足度: 5取付や設定はとても簡単にできました、良い商品です。
トイレ用としては、明るすぎるかな?と多少感じました。
人感センサー付人が近づくとパッと点灯 ELPA
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA人感センサー付人が近づくとパッと点灯1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】人を感知すると自動点灯、居なくなると自動消灯。 タイマー切替スイッチで消灯時間を調整可能。 取付けに工事費用や工具は一切不要。
【温度範囲(℃)】-10~50【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)【タイマー設定】(切替スイッチ)30秒、3分、5分【検知方式】人感センサー【最大負荷(W)】(白熱灯)60まで、(電球型蛍光灯)22まで【感知方式】人感【電球の種類】白熱電球/電球形蛍光灯(別売)
お客様の声
用途: トイレの照明満足度: 5子供がトイレに入っても照明を消し忘れが多くこちらの商品を購入しました
ダウンライトなのでロングソケットを使用しています、今のところ正常に感知していますLEDの人感センサー付きはよく球が切れる為、今回の購入にいたりました長持ちに期待します。
蛍光灯20形LED ECL-L2EVシリーズ(3WAY) エコリカ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エコリカ蛍光灯20形LED ECL-L2EVシリーズ(3WAY)1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度1.00(1)
【特長】十分明るく、さらに節電! 消費電力が前モデルの11.5Wから9.9Wに下がり、より省エネになりました。
3way方式(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
直結接続使用・グロー式安定器使用・ラピッド式安定器使用の3パターンでご使用いただけます!
EMI(ノイズ対策) CISPR 15/VCCI CLASS Bに準拠。ノイズによる誤作動や影響のあるオフィスや医療施設でも安心してご使用いただけます。
お客様に安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年間とさせて頂いております。
【給電方式】片側給電タイプ【適合】グロースタータ式・ラピッドスタータ式器具専用【種別】20W形【材質】(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム【質量(g)】270【使用温度範囲(℃)】-20~+40【消費電力(W)】9.9【管径(Φmm)】30(口金部Φ32.4)【口金】G13【入力電圧(V)】AC100-242(50/60Hz)【平均演色評価数(Ra)】80以上【管長(mm)】580【定格平均寿命(時間)】50000【EMI規格】CISPR 15/VCCI Class B【配光角度(°)】約200(ピーク照度50%基準130°)【電球の種類】LED
お客様の声
用途: トイレの照明満足度: 1あまりの暗さにまったく使い物にならない。トイレに窓が無いのでLEDなら一日中つけていられると思って買ったが暗すぎで1回点けただけでそれ以降もとの蛍光に戻した。お金の無駄!!
スパイラル蛍光灯 フジマック
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
フジマックスパイラル蛍光灯1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【用途】屋内用
【口金】E26【トラスコ品番】851-4123【全長(mm)】170【色】昼光色【電圧(V)】110【消費電力(W)】36【外径(Φmm)】58【電球形状】スパイラル蛍光灯【電球の種類】蛍光灯
お客様の声
用途: トイレの照明満足度: 5トイレの照明に使っていましたが2ヶ月で切れました。
点けっぱなしでもないのに寿命が短すぎる
LED電球 E17人感センサー付き ライテックス(ムサシ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ライテックス(ムサシ)LED電球 E17人感センサー付き1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.60(5)
【特長】人感センサーが付いた、E17口金専用のLED電球です。 家の電球と交換するだけで、お手持ちの照明がセンサーライトに早変わりします。 人が近づくとパッと自動点灯し、離れると約2分後に消灯。(人がいる間は点灯が延長されます) 消し忘れがなくなり、便利で経済的。 トイレや玄関、廊下などで大活躍します! LEDなので白熱電球に比べて電気代大幅カット。 超寿命のLED球で取替えの手間とコストを大幅に軽減できます。 暖かな電球光でやさしいあかりです。
【用途】E17口金を使っている電球などの差し替えに(屋内用)
【口金】17E【光色】電球色【明るさ】40W形相当【全長(mm)】102【質量(g)】約120【電源(V)】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)】6【全光束(Lm)】270【最大径(Φmm)】52【照度(Lx)】(点灯停止)130【設置場所】屋内用【ライトセンサー探知範囲】水平約360°/半径約3m【点灯時間】約120秒【消灯方法】自動タイマー(約2分後)【待機電力(W)】0.3【電球の種類】LED
お客様の声
用途: トイレの照明満足度: 2非常に残念、使用して1か月で交換するこ事になった、E17型で他の物があれば教えて下さい。
シリカホワイト電球 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリカホワイト電球1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度3.98(46)
【特長】10%省電力タイプです
【全長(mm)】110【定格電圧(V)】100【口金】E26【外径(Φmm)】60【定格寿命(時間)】1000【電球の種類】シリカ電球
お客様の声
用途: トイレの照明とか満足度: 5省エネだと思って、蛍光灯タイプのものを使用しておりましたが、半年もしないうちに切れること数回。短時間使用する照明ならば、シリカ電球で十分です。

トイレの照明用の商品」に関連する商品一覧

洗面所の照明に使う商品

洗面所の照明に使う商品

LED電球 広配光タイプ 60W相当,電球形蛍光灯 エコデンキュウ スパイラル形 E17