ナットのねじ山修正に使うおすすめ商品

ナットのねじ山修正に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「タップ」「タップダイスセット」「ネジザウルス」などの商品を紹介します。

タップ・ダイスセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタップ・ダイスセット
レビュー:263件のレビュー 平均満足度4.02(263)
【特長】ねじ切り加工の必需品のタップ・ダイス・ハンドルなどのお得なセット品です。
【種別】中タップ【材質】SKS
お客様の声
用途: 雄ネジ修正満足度: 3痛めた雄ネジ山の修正用に購入
安物タップは使う気になれないのでダイスのみの使用
緊急修正程度には一応は使える事は確認しました
SKSハンドタップ 早坂精密工業
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(75種類の商品があります)
早坂精密工業SKSハンドタップ1本
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.66(110)
【特長】一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
【用途】3級ゲージ用
【ねじの種類】M【材質】合金工具鋼(SKS)【形状】M6以下は突き出しセンタとなります
お客様の声
用途: ナットのねじ山修正満足度: 5シートの交換時、元々のねじ部にねじロックが塗布されており、無理やる緩めたが、ねじ山に固くねじロックが付着しているためにボルトがうまく入らない。本製品でナット側のねじ山を修正することで完璧にシート&シートレールを交換することができました。
また、注文から納品までほぼ24時間で対応していただき、助かりました。
ネジ山修正器 モノタロウ
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウネジ山修正器1個
レビュー:62件のレビュー 平均満足度3.27(62)
【特長】倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。 ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。 スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
【用途】傷んだネジ山の修正
【材質(本体)】亜鉛合金(クローム仕上げ)【対応ねじ】4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)【刃角(°)】55【硬度HRC】62【材質(刃)】高炭素鋼
お客様の声
用途: ネジ山のつぶれ修正満足度: 1購入後2回目の使用ですがサイズ調整のアジャスターを無理に締め付けすぎたのか破損してしまいました.強度に問題があるのでは?強度の高いタイプがあれば購入したく思います.
用途: ボルトのねじ山がつぶれナットがまわらないとき満足度: 1ボルトをセットしてまわしてみたが、治らないしゆるむので手で強く締め付けたら、締め付け部分が壊れて(壊して)しまった。扱い方が悪かったのか? 素人が使うには、取説が必要かも?
ペイントリムーバー 武蔵ホルト
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトペイントリムーバー1本(250mL)
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.38(140)
【特長】自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ボルトのねじ山についた塗料剥離満足度: 5ボルトのねじ山に塗料が付いているためにナットを緩めるのに苦労していました。この剥離剤を刷毛で少しねじ山に塗るだけで塗料が柔らかくなり、ナット外しが本当に楽になる。
コイルインサート挿入工具 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂コイルインサート挿入工具1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.32(31)
【特長】コルサート(コイルインサート)を挿入する際に必要な工具です。 ハンドルかタップハンドルで用途に合わせて交換できます。 狭い箇所はT型タップハンドルを使うと便利です。
【使用方法】1.コルサートのタングを上にしてマンドレルにセットします。
2.マンドレルの先端を上にしてスリーブに挿入します。
3.マンドレルの先端が少し出るまでスリーブを廻して挿入してください。(コルサートの先端まで出さないでください)
4.挿入する相手ワークのタップ穴の芯に直角に合わせ軽く保持し、ハンドルを右に回しますと、コルサートが挿入されます。(ハンドルを右に回すときにハンドルを押し付けないでください。ピッチトビ挿入不良の原因となります)
【タイプ】P型
お客様の声
用途: 雌螺子修正満足度: 5使用頻度が低いので安のを買いました。ごく普通に使えました。
ネジザウルス エンジニア
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンジニアネジザウルス1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.33(12)
【特長】潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
【用途】潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
【種類】ねじプライヤ【全長(mm)】150【トラスコ品番】222-0849【材質】S58C【質量(g)】125【刃部硬度】HRC56±2【対応ねじ】先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)
本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)
【アズワン品番】1-6629-01【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ネジの舐めて外れない時満足度: 0他の工具では余計ツルツルに成ってしまいますが
此は結構活躍します。
自分でも作れそうな感じですが
以外と作れた試しがない工具です 。

ナットのねじ山修正に使う商品」に関連する商品一覧

アクスルシャフトのねじ山の修正に使用する商品

アクスルシャフトのねじ山の修正に使用する商品

ダイス メートル並目ねじ SKH材,ハンドタップ(中#2)