パッキン作成に使う商品

パッキン作成に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「パイプ」「ゴムシート」「スポンジ」などの商品を紹介します。

NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm1枚
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.43(44)
【特長】耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
【厚さ(mm)】3【材質】汎用ニトリルゴム(NBR)【硬度】70(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.25【耐油性(%)】40【耐寒温度(℃)】-25
お客様の声
用途: パッキン作成満足度: 2元々ロールから切り出して売っているのかと
思いますが強めに細巻き状態にして商品梱包しないで欲しい
すぐ使う分には巻き癖が少なくまだ使えるが
ストック分も注文しているので細巻き状態に透明なラップで形を保持する梱包だと
3ミリ厚はまだ良いが同時に注文した1ミリ厚は
使う時癖が付いたままになってしまう
出来れば細巻き状態じゃなく商品画像の通りに
伸ばした状態でラップ梱包じゃなく袋状の梱包にして頂きたい
なるべく癖ついてない状況で使用したい
ウレタンパイプ オーツケミカル
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(99種類の商品があります)
オーツケミカルウレタンパイプ1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.62(52)
【材質】ウレタン 硬度90【タイプ】パイプ【種類】注型(加工タイプ)【耐熱(使用限界)温度(℃)】-10~90【破断伸度(%)】450【材料】エーテル系【比重】1.13【引張強度(MPa[kgf/cm2])】29.4[300]【硬度(JIS A)】90【圧縮永久歪(%)】36【引裂強度(KN[kgf/cm])】69[70]【100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])】8.0[82]【300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])】16.2[165]【反撥弾性(%)】43【脆化点(℃)】-20【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: パッキン作成満足度: 5駆動部分のパッキンを作りました。スライスして作りました。その後も良好のようです。
CR スポンジゴム アキツ
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(112種類の商品があります)
アキツCR スポンジゴム1枚
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.00(40)
【特長】独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
【用途】自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
【材質】スポンジ ゴム【色】【規格】UL94HF-1合格品【硬度】25±5【比重】0.23±0.03【伸び(%)】180以上【引張強度(kPa)】800以上【25%圧縮荷重(kPa)】50~80
お客様の声
用途: パッキン作成満足度: 4パッキン用としては普通に使えると思います。贅沢言えば丸めた状態でなく平置きで届くとありがたいです。癖取りが大変、、、あと、臭いも結構ありますね。
用途: パッキン作成満足度: 4品質は問題ありませんが、ぐるぐる巻きにしてテープで止める梱包は、テープを剥がす時に表面が荒れてしまいます。
NT 円切りカッター NTカッター
販売価格(税別)
939
税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
NTカッターNT 円切りカッター1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.30(10)
【特長】紙などの薄物用円切りカッター。
直径1cm~14cmの円を切ることができます。
両端に刃をつければ平行切りができ、両端に針をつければディバイダーとして使えます。
脚を本体に収納することができます。
替刃5枚つき。
【用途】紙などの円切りに
学校工作や模型作りに
【材質(本体)】亜鉛ダイキャスト【質量(g)】63【寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)】133×13×16【色(本体)】シルバー【適合替刃】BDA-200P,BSB-03P
お客様の声
用途: パッキンの作成満足度: 5薄手のパッキンを作成するのに使っています。
30Φ以下の自在錐は無く、メーカーさんの想定外の使用方法となると思いますが、自己責任で。
ボール盤で低速で面白い様に薄い桐材も抜けます。
NTカッターさん、ありがとう!
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm アキツ
販売価格(税別)
84
税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm1枚
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.58(19)
【特長】耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
【厚さ(mm)】0.5【材質】汎用ニトリルゴム(NBR)【硬度】70(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.15【耐油性(%)】40【耐寒温度(℃)】-25
お客様の声
用途: パッキンの作成満足度: 5トヨタ車のラジエターサブタンクのキャップのパッキン作成として購入しました。
ホームセンターでは1.0mmからのサイズからしか販売しておらず、こちらで見つけて即購入しました。
サブタンクのキャップパッキンは単品で購入できず、ASSY販売でしたが、こちらを見つけれて大変助かりました。
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mm アキツ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mm1枚
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.39(18)
【特長】耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
【厚さ(mm)】2【材質】汎用クロロプレンゴム(CR)【硬度】60(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.2【耐油性(%)】120【耐寒温度(℃)】-40
お客様の声
用途: パッキン作成満足度: 4合うサイズがメーカーから供給されていないため、自作パッキンの為に購入しました。
ただ、長尺ものなら丸まって届くのも致し方なしなのですが、僅か20センチ長の物を丸めて、ラップ撒いて、シール貼って、って人件費掛かりません?
ホームセンターみたいにシールラベル張るだけで良いと思うんですが、どうせ加工する前に綺麗にするし、チェックする訳ですし。
(その際は、できれば綺麗にはがせるシールでお願いします)

パッキン作成に使う商品」に関連するカテゴリ

パッキン作成に使う商品」に関連する商品一覧

ガスケットの作製に使う商品

ガスケットの作製に使う商品

ノンアスベスト・ジョイントシート,フッ素ゴムシート 厚さ1.5mm