ビニールハウス内、ハウス内、水槽の温度管理に使うおすすめ商品

ビニールハウス内、ハウス内、水槽の温度管理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「温度計」「温度調節器」「鬼目ナット」などの商品を紹介します。

放射温度計 Fポッケ シンワ測定
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
シンワ測定放射温度計 Fポッケ1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】コンパクトなので手軽に持ち歩けます。シンプル設計なのでわずらわしい設定は一切不要、ワンクリックで測定できます。非接触で温度を測定できるので衛生的です。
【用途】測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定するポケットサイズの放射温度計
【放射率】0.95(固定)【トラスコ品番】816-4130【材質】本体:ABS樹脂【寸法(mm)】91×36×15【質量(g)】31【電源】リチウム電池CR2032×1個【測定範囲(℃)】-33~199【使用温度(℃)】0~50【精度(℃)】0℃以上:±2.5%または±2.5(数値の高い方を適用)、-33℃~0℃:±{-2.5+(表示温度×0.05)}【電池寿命(時間)】連続使用40【距離係数】D:S=1:1(D=距離、S=測定範囲直径)【温度表示方式】デジタル【温度計の種類】放射温度計(ハンディタイプ)
お客様の声
用途: 冷却水の温度管理満足度: 3作業現場で使用するには、もう少し丈夫な方がよい
TESTO608-H2卓上式温湿度計 testo(テストー)
販売価格(税別)
22,980
税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
testo(テストー)TESTO608-H2卓上式温湿度計
レビュー:1件のレビュー 平均満足度2.00(1)
【特長】演算表示機能:露点温度・最大/最小値。
結露に強い湿度センサーを搭載。
設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
【電源】006P電池(9V)【測定項目】温度・湿度【センサー】外部センサーあり【温度測定範囲(℃)】-10~70(露点:表示範囲-40~70td)【設置方法】卓上式【温度表示方式】デジタル【湿度測定範囲(%RH)】2~98
お客様の声
用途: 熟成庫の湿度管理満足度: 2液晶表面がざらついて文字が見にくくなった。
セットして時間が経過すると99.9表示になり止まってしまう。
新しい湿度計と比較すると数値が不正確。
電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)
販売価格(税別)
6,298
税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
omron(オムロン)電子サーモ形E5L-A □1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.55(11)
【特長】機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
【寸法(mm)】45×35【質量(g)】約80(本体のみ)【保護構造】前面/IP40、端子部/IP00【適合規格】EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ【電圧許容変動】電源電圧の85~110%【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲温度(℃)】-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)【消費電力(VA)】約3【耐振動(耐久)】振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h【耐衝撃(耐久)】294m/s2 6方向 各3回【使用周囲湿度】相対湿度25~85%【保存温度範囲(℃)】-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)【EMC規格】EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11【動作表示灯】(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯【耐振動(誤動作)】振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min【耐衝撃(誤動作)】147m/s2 6方向 各3回【繰返し精度】1%FS以下【電気的寿命(定格負荷)】制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)【耐電圧(V/min)】AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)【入力詳細】素子互換式サーミスタ
お客様の声
用途: 花の温室の温度管理満足度: 4取説の中に本電子サーモは電源のON,Offのスイッチである旨明示した方が良いのではないでしょうか。
小生電気の知識が乏しいため、100Vで入力した場合出力端子からは100Vの電力が得られるものと思っていました。実際はON,OFFの信号だけ。
てんぷら鍋用温度計 金具付 ノーブランド
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ノーブランドてんぷら鍋用温度計 金具付1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.62(13)
【特長】金具付きで鍋の種類を選ばない。
【用途】揚げ物の温度管理に。
【測定範囲(℃)】0~220【仕様】(温度計)バイメタル式【材質】(本体・金具)ステンレス鋼【質量(g)】32【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】110×45×33【アズワン品番】64-4071-17
お客様の声
用途: 燻製器の温度管理満足度: 5趣味の燻製造りに使いましたが、温度管理が容易で十分使えます。
シグマII型温湿度記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
佐藤計量器製作所シグマII型温湿度記録計用7日巻記録紙1箱(55枚)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】7210-00、7215-00 シグマⅡ型温湿度計用防塵紙(クリーンペーパー)
【適合】7210-00・7215-00用【トラスコ品番】308-3551【種別】備品【質量(g)】470【タイプ】7日【使用温湿度範囲】温度:-15~40℃
湿度:0~100%
【紙種】防塵紙(クリーンペーパー)【アズワン品番】1-1014-11
お客様の声
用途: ハウス内の温度管理満足度: 5これまでの商品と同じです
防雨型温・湿度計 エンペックス気象計
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンペックス気象計防雨型温・湿度計1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.43(7)
【特長】バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
【付属品】取付金具、ネジ付き【寸法(mm)】Φ140×152×31【質量(g)】約215(箱含む)【電源】不要【測定項目】温度・湿度【1目盛(℃)】2【温度測定範囲(℃)】0~50【湿度測定範囲(%)】20~90【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】140×31×152【設置方法】壁掛け【設置方式】壁掛け【温湿度表示】0~+50℃、20~90%RH【温度表示方式】アナログ【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】防雨【1目盛(%)】5【校正証明書】なし
お客様の声
用途: ハウス内での温度・湿度の管理満足度: 5数字がはっきりと書かれているので、とても見易いです。
サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔) アセイ工業
販売価格(税別)
3,490
税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アセイ工業サーモカラーセンサー 3温表示タイプ(10℃間隔)1ケース(20枚)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。貼り付け可能シールタイプ。高耐久性(サンシャインウェザーメーター10年対応品)。RoHS対応。
【用途】電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。
【仕様】3温(10℃間隔)表示タイプ【区分】ワックスタイプ【タイプ】3温(10℃間隔)表示タイプ【外形寸法(mm)】18×30【有効期限(年)】6(屋外使用)【測定方式】不可逆性【精度(℃)】±2【RoHS指令(10物質対応)】対応【示温部寸法(mm)】Φ5
お客様の声
用途: 部品の温度管理満足度: 5少々大きいかな?当社の使い方ですと、上下左右とも5ミリほど小さい方がよかった。
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CB1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.41(22)
【特長】E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
【シリーズ】E5CB【制御方式】ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御【感度】調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)【文字高(mm)】PV/16.2、SV/7.8【設定方式】前面キーによるデジタル設定【指示方式】7セグメントデジタル表示および単発光表示【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【ディスプレイ】LED【使用周囲温度(℃)】-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50【使用周囲湿度】相対湿度 25~85%【保存温度範囲(℃)】-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)【警報出力】リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)【警報設定値】-1999~9999(小数点位置は入力種別による)【制御周期】0.5、1~99s(1s単位)【比例帯(P)】0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)【積分時間(I)】0~3999s(1s単位)【微分時間(D)】0~3999s(1s単位)【耐電圧(V/min)】AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
お客様の声
用途: 湯煎の、温度制御満足度: 5補助接点付きで、精度を、もとめなければ、加熱冷却可能。設定項目も少ない方で、使いやすい。値段も、安い方なので重宝しております。
用途: 農業用ビニルハウス温度調整満足度: 5制御出力・警報出力の2種類が出ているので買いました。ハウス室内温度の上・下限で換気モーターの正逆運転をしています。性能的には満足しております。
鬼目ナット Cタイプ(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂鬼目ナット Cタイプ(パック品)1パック(10個)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ねじ込み式です。
【ねじの呼び】M4【材質】亜鉛合金ダイカスト【下穴径(Φmm)】4.8~5.2【表面処理】三価ホワイト【寸法d1(mm)】9【寸法d2(mm)】7【寸法d3(mm)】5.2
お客様の声
用途: 木材にボルト類を取り付ける際のアンカー役として使用。満足度: 5商品サンプルの映像が悪いので、良くしたらと感じる。品物は通常品質。
電子サーモ形E5L-C □ omron(オムロン)
販売価格(税別)
8,998
税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
omron(オムロン)電子サーモ形E5L-C □1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.18(11)
【特長】機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
【寸法(mm)】45×35【質量(g)】約80(本体のみ)【保護構造】前面/IP40、端子部/IP00【適合規格】EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ【制御方式】ON/OFF制御【測定精度】±(1℃+1ディジィット)以下【文字高(mm)】12【設定方式】デジタル設定【制御出力】リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)【指示方式】LCDデジタル指示【電圧許容変動】電源電圧の85~110%【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500Vメガにて)【使用周囲温度(℃)】-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)【消費電力(VA)】約3【指示精度】±(1℃+1ディジィット)以下【サンプリング周期】2S【電圧の影響】(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下【耐振動(耐久)】振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h【耐衝撃(耐久)】294m/s2 6方向 各3回【使用周囲湿度】相対湿度25~85%【保存温度範囲(℃)】-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)【EMC規格】EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11【温度の影響】(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下【感度調整】1~9℃、1℃毎【耐振動(誤動作)】振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min【耐衝撃(誤動作)】100m/s2 6方向 各3回【電気的寿命(定格負荷)】制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)【耐電圧(V/min)】AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)【入力詳細】素子互換式サーミスタ
お客様の声
用途: 室内・家庭菜園用小型育苗ビニールハウスの温度制御満足度: 4設定どおりに動作しているので満足しています。温度を確認するために、市販のデジタル温度計と見比べています。市販の温度計は最小目盛が0.1度なので、E5L-CのON/OFF時の温度が市販の温度計と若干ずれがあります。センサーの温度調整だけでも、0.1度刻みで、プラスマイナス2度くらいの範囲で調整できると確認がしやすいと思います。
用途: ニーダーの温度制御満足度: 5操作も簡単で特に問題ない
デジタル温度計 シンワ測定
販売価格(税別)
4,898
税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
シンワ測定デジタル温度計
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【特長】防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
お客様の声
用途: ビニールハウス内の温度管理満足度: 5本体を移動しないで、離れた地点の温度が測れる、数値が大きく見やすい、防水機能もいい
デジタル最高最低温度計 エンペックス気象計
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エンペックス気象計デジタル最高最低温度計1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【特長】デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
【用途】壁掛け用
【質量(g)】約120(箱含む)【電源】単4電池1本付き【温度範囲(℃)】-10~+50【精度(℃)】±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)【幅W×厚さ×高さH(mm)】80×30×150【サンプリング】10秒【表示単位】0.1℃【設置方式】壁掛け【温度表示方式】デジタル【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ビニールハウス内の温度管理に使用しています満足度: 5最高最低温度が一目でわかり、リセットも一発でできるし、何よりわかりやすいです。
違うメーカーの物もあるのですが、リセットの仕方が未だにわかってないのです。
それに比べたらこちらの温度計は操作しやすいので有り難い。
ハウスが増えたので、こちらのをリピート致しました!
デジタル室内室外温度計 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂デジタル室内室外温度計1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.22(98)
【特長】室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
【精度(℃)】0~40℃:±1.0/0~40℃以外:±2.0【仕様】壁掛け用フック穴付【付属品】電池付 (単4形乾電池×1個)
スタンド、マグネット付
【測定範囲(℃)】室内:-5~50
室外:-20~70
【本体寸法(mm)】115×52×17【設置方式】卓上式/マグネット式【センサケーブル長さ(m)】2(屋外用)【温度表示方式】デジタル
お客様の声
用途: 野菜のビニールハウスの温度管理満足度: 5使いやすくじょうぶです、
用途: 野菜育苗の温度管理満足度: 52点同時監視出来て 気温と地温を同時に監視出来て良いです
出来るならセンサーの線の長さもう少し長いと便利かなと思います
用途: ビニールハウス内での温度管理に使用します。満足度: 5ボタンも押しやすくコンパクトで使いやすいと思います。
もう少し温度表示部分は大きい方がいいですね。
あと裏の引っ掛け部分は差込みよりも引っ掛ける部分が出てる方が言いと思います。
防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ)
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
A&D(エー・アンド・デイ)防水型中心温度計1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.25(16)
【特長】プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利
防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的
温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します
最高最低温度自動メモリ機能付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
【用途】食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
【測定範囲(℃)】-40~260【質量(g)】約27(電池、シースホルダー含む)【電源】CR2032形ボタン電池1個【最小表示】0.1℃【温度範囲(℃)】260【測定精度】±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】40×187×17【電池寿命】約1年(1日1時間使用の場合)【測温プローブ】Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm【先端径(Φmm)】2.2【特性】防水【防水性】IPX7/JIS保護等級7相当【表示間隔】1秒
お客様の声
用途: ハウス内の温度管理に使用満足度: 5ハウス内の温度管理に上から吊るして使用しています。ずっとこのシリーズを使っているのですが、電池がCR2032になって、最低最高気温のリセット方法が変わってから使いやすくなりました。
 以前のモデルは個体差が大きくてすぐに壊れることも多かったのですが、今回は今のところ問題なく使えています。
温度計・湿度計セット シンワ測定
販売価格(税別)
989
税込1,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定温度計・湿度計セット1セット
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.00(13)
【特長】健康管理や省エネに役立ちます。両面テープ付きなので、色々な所に貼り付けて使用できます。適温、適湿ゾーンには色が付いています。
【用途】温度と湿度の測定に使用する温湿度計
【温度測定範囲(℃)】-30~70【湿度測定範囲(%)】0~100【材質】本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂【寸法(mm)】Φ48×17【質量(g)】11【測定項目】温度・湿度【1目盛(℃)】2【1目盛】温度計:2℃、湿度計:2%【温度精度】-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃【設置方式】両面テープ式【湿度精度】35~75%:±5%、それ以外:±10%【温度表示方式】アナログ【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】なし【1目盛(%)】2
お客様の声
用途: ハウス内の温湿度管理満足度: 3思っていたよりも小さかった。両面テープがもう少し幅広の方ががいいですね。使用には差し支えないため使います
室内・室外温度計 ドリテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ドリテック室内・室外温度計1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.22(9)
【特長】遠くからでも確認できる大画面表示。 最高/最低の温度表示の自動メモリー。 スタンド・マグネット・壁掛け用フック穴付。
【用途】ガーデニング・水槽・冷蔵庫の温度管理に
【仕様】スタンド付、マグネット付、壁掛け用フック穴付【付属品】単4乾電池×1個【色】ホワイト【材質(本体)】ABS樹脂【質量(g)】91【測定範囲(℃)】室内-10~50
室外-20~70
【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】84×73×16【機能】最高/最低の温度の自動メモリー【画面表示寸法(mm)】62×40【設置方式】卓上式/壁掛け/マグネット【センサーコード長(m)】3(室内センサー)【温度表示方式】デジタル
お客様の声
用途: 農業用ハウスの温度管理に使用している。満足度: 5使用方法が簡単で表示も正確です。リモートセンサーが付いているので少し離れたところの温度測定を見やすい場所で確認できます。デジタルで表示も見やすく満足しています。買って良かったと思っています。
最高最低無線温湿度計 佐藤計量器製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所最高最低無線温湿度計1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.00(2)
【特長】見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。 親機にて設定場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能です。※家屋内等の遮蔽物がある場所は無線到達距離が短くなります。 親機、子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDランプでお知らせします。注意レベルが一目で分かる「熱中症注意レベル表示シール」を付属。 子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。面倒な配線は不要で、簡単に無線通信を行います。 親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録します。MAX/MINボタンでいつでも確認できます。 親機は壁掛け、立て掛けのどちらでもご使用になれます。 子機に取り外し可能な吊下げ用フック付。
【温度測定範囲(℃)】-10~50【湿度測定範囲(%)】20~90RH【付属品】子機(吊下げ用フック付)×1台、単3形アルカリ乾電池(モニター用)×6本、取扱説明書×1部、熱中症注意レベル表示シール×1枚【材質】ABS樹脂、アクリル樹脂【質量(g)】親機:約320(乾電池含む)、子機:約155(乾電池含む)【電源】単3形アルカリ乾電池×3本(親機、子機ともに)【測定精度】温度:±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH )、±10%RH(左記以外)※それぞれ温度20~30℃の場合【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】親機:約169×126×29、子機:約65×129×22【分解能】温度:0.1℃、湿度:1%RH【温度センサー】サーミスタ【湿度センサー】高分子抵抗変化型湿度センサ【サンプリング】約1分(表示更新)【使用環境】-10~50℃、90%RH以下(結露なきこと)【電池寿命】約1年(アルカリ乾電池使用時)【設置方式】卓上式/壁掛け【保管環境】0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)【温度表示方式】デジタル【防水性】子機:JIS C 0920 IPX3準拠(雨水の直接掛かる場所は避けてください)※親機は防水性なし【無線規格】特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz【通信距離(m)】約90(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
お客様の声
用途: ハウスの温度管理満足度: 3商品は良いのですが、もう少し通信距離があって欲しかったです。
しかし離れていてもハウス内の温湿度がわかるので助かっています。
温度計 プチサーモ スクエア シンワ測定
販売価格(税別)
249
税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
シンワ測定温度計 プチサーモ スクエア1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
【用途】温度の測定に使用する温度計
【温度測定範囲(℃)】-30~+50【材質】本体:ポリスチレン樹脂【設置方式】壁掛け【温度表示方式】棒状目盛【RoHS指令(10物質対応)】対応【温度計の種類】棒状温度計
お客様の声
用途: 育苗箱の温度管理満足度: 5・大き過ぎず、どこにでも設置でき、目盛りも大きく見やすいです。
温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-71個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.43(30)
【特長】最高温度と最低温度がわかる便利な壁掛け式温度計です。 最高最低温度はワンタッチでリセットできます。 見やすい大きな目盛数字 やわらかなフォルムで雰囲気をこわしません。
【用途】工場、倉庫で日々の最高最低温度の管理に。
【測定範囲(℃)】-40~50【1目盛(℃)】1【材質(本体)】ABS樹脂【質量(g)】110【本体寸法(mm)】220×65×22【精度(℃)】±2【設置方式】壁掛け【温度表示方式】棒状目盛【温度計の種類】棒状温度計
お客様の声
用途: 農業用ハウスの温度管理満足度: 5早速使っています。毎日の温度変化(最高・最低)を目で見ることができ、重宝しています。

ビニールハウス内、ハウス内、水槽の温度管理に使う商品」に関連するカテゴリ

ビニールハウス内、ハウス内、水槽の温度管理に使う商品」に関連する商品一覧

ハウス内の温度管理に使用する商品

ハウス内の温度管理に使用する商品

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7,防水型中心温度計