ビニールハウス内の散水タイマーに使うおすすめ商品

ビニールハウス内の散水タイマーに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「スプリンクラー」「散水タイマー」などの商品を紹介します。

ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
【用途】汎用ボール弁、接着式です。
【形状】ストレート【材質(本体)】U-PVC【使用温度範囲(℃)】0~50【材質(シール)】EPDM【接続方式】ソケット形【接続】差込み【ハンドル形状】T形【最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])】1.0[10.2]【RoHS指令(10物質対応)】対応【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 工場内散水用満足度: 5ボールバルブの構造自体が簡易なので加工して使うのに楽でした。
ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M サンホープ
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サンホープビッグスイベル Aネジタイプ1/2M1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.80(5)
【特長】小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
【用途】水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等
【使用圧力(MPa)】0.2【方向】上向き専用
お客様の声
用途: ビニールハウス内の散水満足度: 5以前使用していた物より更新、上部が回転するので良好です。
スプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー) サンホープ
販売価格(税別)
54,980
税込60,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
サンホープスプリンクラーシンカー(自動かん水タイマー)1台
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】かん水を自動で制御できるタイマー。かん水にかかる時間を大幅にカット。
お客様の声
用途: ビニールハウス内の散水タイマー満足度: 5ホームセンターで売っているものより、散水時間や回数などの設定が自由に出来るので、とても良かったです。

ビニールハウス内の散水タイマーに使う商品」に関連する商品一覧

ハウス内の潅水設備に使う商品

ハウス内の潅水設備に使う商品

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,TSチーズ