フェンス塗装に使う商品

フェンス塗装に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ローバル」「ペンキ」「刷毛」などの商品を紹介します。

目地刷毛 インダストリーコーワ
販売価格(税別)
289
税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
インダストリーコーワ目地刷毛1本
レビュー:27件のレビュー 平均満足度3.96(27)
【特長】狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
【玉厚(mm)】5【毛丈(mm)】32【毛色】ハダ色【形状】金巻平【種類】刷毛【材質(毛)】山羊毛【主な用途】目地用、塗装用【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: フェンス塗装満足度: 4ハケが入らない細かい所は、この目地ハケを
使いました。油性塗料ですが、普通に
使えました。オススメです。
水性多用途EX アサヒペン
販売価格(税別)
659
税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
アサヒペン水性多用途EX
レビュー:60件のレビュー 平均満足度4.38(60)
【特長】サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。
日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
【用途】ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品
浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁
コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。
【乾燥時間】夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間【使用方法】塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。【主成分】水性アクリルエマルション樹脂【主な用途】屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック【使用場所】屋内外兼用【危険物の類別】非危険物【油性 or 水性】水性【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】サビドメ
お客様の声
用途: フェンスの塗装満足度: 5水性塗料は扱いやすいです。竹に見立てたプラスチック製のフェンスが紫外線で色褪せしてきたのと、少しでも劣化防止になればとこれを塗りました。すごくいい感じなりました。ほかにもいろいろ使えそうなのでリピ-ト買いしています。
ローバルR ローバル
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ローバルローバルR
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.54(37)
【特長】さび止めならこれ!40年来めっき補修のベストセラー 96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等のさび止め硬化
【用途】亜鉛めっきの補修に。
普通の鉄材のさび止めに。
古くなった亜鉛めっきの全面改修塗料に。
【成分】96%亜鉛含有【色】グレー【乾燥時間(分)】30(23℃)【膜厚(μm)】80(40μm×2回塗)【危険物の類別】第四類【特性】さび止め【危険物の性状】非水溶性【亜鉛末含有量】96
お客様の声
用途: フェンスの塗装満足度: 5素人が、短時間に上手下手なく綺麗に無駄なくローラーを使って塗装できます。
1回塗りハウスペイント カンペハピオ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
カンペハピオ1回塗りハウスペイント
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【特長】日光や雨に強く、エナメルのような美しいつやが長持ち。 1回塗りで仕上がり、乾きが速い。・強力さび止め剤配合。
【用途】シャッター、門扉、板塀、雨戸など住まいの鉄部、木部に適しています。
【成分】合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤【主な用途】鉄部、木部【使用場所】屋内外兼用【特性】速乾、さび止め【タイプ】油性【種類】合成樹脂塗料【希釈剤】ペイントうすめ液【乾燥時間(時間)】約1(冬期:約2)(20℃)
塗り重ね間隔:4以上(冬期:6以上)(20℃)
【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類
お客様の声
用途: フェンスの塗装満足度: 5はじめは、『一度塗りで本当に大丈夫?』と思っておりましたが、仕上がりをみてみると、思っていたよりもむらや塗り残し、ハケ跡が残らず、満足できる品質でした。
昔の塗料の印象が一気にみなおされました・・・
油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
サンデーペイント油性木部用塗料カラーステイン
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.30(20)
【特長】木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
【用途】屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など
【成分】合成樹脂(アクリル)【タイプ】屋内外木部用塗料
お客様の声
用途: フェンスの塗装満足度: 5フェンスの塗装に使用しました
景観にマッチして素敵な仕上がりになりました
作業性も良く気に入りました
水性防腐・防虫ステイン ロックペイント
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
ロックペイント水性防腐・防虫ステイン
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.47(15)
【特長】防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。
水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。
ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。
【用途】ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。(屋外専用です)
【仕様】着色ツヤなし【タイプ】木材保護塗料
アクリルエマルション塗料
【分類】非危険物【主な用途】屋外木部【希釈剤】【乾燥時間(時間)】夏期/1~2、冬期/2~4【使用場所】屋外用【希釈率(%)】通常はうすめずに使用してください【特性】防腐、防虫、防カビ【塗り重ね可能時間(時間)】4以上(20℃)
お客様の声
用途: フェンスの塗装満足度: 5水性で大変塗装しやすかったです、満足しております。
ラッカースプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー1本(300mL)
レビュー:336件のレビュー 平均満足度2.81(336)
【特長】手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・鉛フリーで安全に使用できます。
【用途】マーキングに最適です。
【半硬化乾燥時間(分)】夏/15、冬/30【塗布面積(m2)】1.8(タタミ約1.2枚分)【成分】硝酸セルロース、合成樹脂、顔料、有機溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】0.3L【油性 or 水性】油性【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: フェンス塗装満足度: 1液垂れ、スプレー口の構造が悪すぎる。

フェンス塗装に使う商品」に関連する商品一覧

ブロック塀の塗装用に使う商品

ブロック塀の塗装用に使う商品

養生テープ 弱粘着,刷毛 万能タイプ 筋違