プラスチックの穴あけ加工に使うおすすめ商品

プラスチックの穴あけ加工に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「両面テープ」「ホールソー」「エンドミル」などの商品を紹介します。

両面テープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.45(316)
【特長】不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【色】白色【テープ長さ(m)】20【テープ厚さ(mm)】0.1【使用温度範囲(℃)】0~40【基材】不織布【粘着剤】合成樹脂系粘着剤【主な用途】一般用【粘着力(N/10mm)】(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
【特性】耐久性、耐候性
お客様の声
用途: 樹脂加工の固定満足度: 4接着力は有るのだがその後の糊が剥がし難い。
インパクトホールソー ニコテック
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
ニコテックインパクトホールソー1個
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.29(59)
【特長】インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
【用途】アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)
【適合電動工具】インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル【適合板厚(mm)】1.6【軸の形状】六角軸【有効長(mm)】12.5【六角軸シャンク径】6.35【ピッチ】8【シャンク】六角軸6.35mm
お客様の声
用途: バンパー等、樹脂加工満足度: 5六角軸は非常に便利で確実です。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)1本
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.09(45)
【特長】先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
【用途】被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。
【材質】高速度鋼【ドリルのシンニング形状】X型シンニング【加工深さ】有効深さ/3D(刃径×3倍)【シャンク形状】ストレートシャンク
お客様の声
用途: プラスチックの穴あけ加工満足度: 5プラスチックの穴あけ加工用に購入しました。
裏バリもそうですが、表バリも激減し非常に助かっています。
鉄工にも使えるところも非常に便利です。
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ超硬エンドミル 樹脂用1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.29(17)
【特長】粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
【用途】樹脂・アルミなどの加工
【材質】超硬合金【先端形状】ピンカド【ねじれ角(°)】30【刃数】2【刃径公差(mm)】0~-0.02
お客様の声
用途: 樹脂への長穴加工満足度: 3商品説明どおり確かに切削面は綺麗に仕上がります。
その反面切削スピードはかなり遅くなります。
11型(穴ぐりバイト) ハイカット
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
お客様の声
用途: 樹脂、アルミ等の穴ぐり加工用満足度: 4価格的に想定していたレベルの加工は、十分可能であり満足

プラスチックの穴あけ加工に使う商品」に関連するカテゴリ

プラスチックの穴あけ加工に使う商品」に関連する商品一覧

アルミ穴あけに使う商品

アルミ穴あけに使う商品

ストレートドリル,バイメタルホールソー