プラモデルのエッチングパーツに使うおすすめ商品
「プラモデルのエッチングパーツに使うおすすめ商品」のページです。 この使い方におすすめの「ルーペ」「ヘッドルーペ」「やっとこ」などの商品を紹介します。
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401
【特長】高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。
従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
【用途】木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着
【使用温度範囲(℃)】-55~80【材質】主成分:シアノアクリレート系【液色】透明【硬化時間】(軟鋼)5~20秒【固着時間(秒)】20~45(22℃)【仕様】低粘度型【主な用途】木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン【危険等級】Ⅲ【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】パーツ
お客様の声
お客様の声
用途: プラモデル製作満足度:
プラモデルの小さな部品を加工する時に使おうと初めてヘッドルーペを用意しました。二段階で拡大できるのは◎です。装着間も軽量で違和感のないものでした。ただルーペレンズを通して物を見つめるということが今までなかったので、いつまでも長くルーペ越しにものを見ていたら、ちょっと気持ち悪くなりそうな感じです。その場合、さっとルーペを上に上げることが出来るので、こまめにルーペを下ろしたり上げたりして使っていけばよさそうです。
プラモデルの小さな部品を加工する時に使おうと初めてヘッドルーペを用意しました。二段階で拡大できるのは◎です。装着間も軽量で違和感のないものでした。ただルーペレンズを通して物を見つめるということが今までなかったので、いつまでも長くルーペ越しにものを見ていたら、ちょっと気持ち悪くなりそうな感じです。その場合、さっとルーペを上に上げることが出来るので、こまめにルーペを下ろしたり上げたりして使っていけばよさそうです。【特長】レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
【倍率】1.2×、1.8×、2.5×、3.5×
重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)【質量(g)】約120(本体のみ)【種類】ヘッドルーペ【電源】単4乾電池2本(別売り)【レンズ】(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)【焦点距離(mm)】1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120
重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)【質量(g)】約120(本体のみ)【種類】ヘッドルーペ【電源】単4乾電池2本(別売り)【レンズ】(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)【焦点距離(mm)】1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120
重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
お客様の声
用途: プラモデルの作成など満足度:
値段の割に良くできています。ライトも付くのでありがたい。
私の使い方では。倍率調整は2種類で十分でした。
値段の割に良くできています。ライトも付くのでありがたい。私の使い方では。倍率調整は2種類で十分でした。
ANEX精密ヤットコ1本
【特長】強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
【質量(g)】47【材質】ステンレスSUS410
お客様の声
用途: プラモデルのエッチングパーツ満足度:
平型を購入しましたが思っていたより精密で使いやすかったです。
今後、何個か購入して刃先を研磨してバリエーションを増やす予定です。
平型を購入しましたが思っていたより精密で使いやすかったです。今後、何個か購入して刃先を研磨してバリエーションを増やす予定です。




![LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03391446-160520-02.jpg)







使いやすく量も沢山あるのでお買い得です。