ベニヤ板、角パイプの張り付けに使うおすすめ商品

ベニヤ板、角パイプの張り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「鉄板ビス」「ビニールハウス部材」「alc用釘」などの商品を紹介します。

ピアス ALC(鉄/クロメート)(小箱) 九飛勢螺
販売価格(税別)
7,198
税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
九飛勢螺ピアス ALC(鉄/クロメート)(小箱)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【材質】【適合板厚(mm)】2.3~4.4【表面処理】クロメート【寸法W(mm)】13【寸法d(Φmm)】4.6【寸法I(mm)】35【寸法h(mm)】3【寸法y(mm)】5.5【寸法d3(Φmm)】4【寸法dk(mm)】12【ねじの呼び】M5
お客様の声
用途: ALC37ミリ板の貼り付け満足度: 5ALC37ミリ厚板を取付の際使用しましたが、問題なく留められました。
妻面パイプクロス 佐藤産業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
佐藤産業妻面パイプクロス1パック(4個)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
お客様の声
用途: 19ミリパイプ同士のクロス満足度: 2くさびを打っても固定感が弱いようです。これは今後の強風時の経過を観ていきたいと思います。また、直管側の長さにもよりますがくさびを打った時、パイプから外れることがあるので気を付けて取り付けが必要。これは直管を長めに取ることで解決するかと思います。
元々は、19ミリパイプは樹脂とスプリング一体型の金具で止めましたが、どうしてもスプリング部のでっぱりが気になって専用金具を求めました。ただ、本品は直管端部の受けがフリーに動くタイプなので予想とは違いました。ちょっと残念です。
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 皿(ユニクロ)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】H鋼を下穴なしでぶち抜く!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのねじ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
【用途】鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
【ねじの呼び】M5【付属品】両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本【形状】【適合板厚(mm)】(鉄板)2.3~9.0【表面処理】ユニクロ【頭部形状】【仕上】ユニクロ【強度(Nm)】ねじり破断/9.0(参考値)【穴の形状】十字穴【引抜強度KN(kgf)】13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
お客様の声
用途: 角パイプに12ミリ厚のベニヤ板の張り付け満足度: 5古い電気ドリルでしたが30本以上の打ち込みがスムーズに出来ました。
今まではドリルの性能が劣っていると思ってましたので無駄な出費をしなくて済みました。

ベニヤ板、角パイプの張り付けに使う商品」に関連するカテゴリ

ベニヤ板、角パイプの張り付けに使う商品」に関連する商品一覧

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使う商品

32mm鉄板、1mm厚304ステンレスの穴あけに使う商品

オートセンターポンチ 超硬チップ付,スパイラルタップ