ボイラーの蒸気配管に使うおすすめ商品

ボイラーの蒸気配管に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「ユニオン」「カムロック」などの商品を紹介します。

600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.51(35)
【形状】ストレート【材質(本体)】C3771BE【規格】JIS B0203【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)【接続方式】ねじ込み形【材質(ボール)】C3771+Crめっき【使用流体】水、油、ガス、蒸気【最高許容圧力(MPa)】4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))【ハンドル形状】レバー式【材質(インサート)】C3771BE【材質(ジスク)】C3771+Crめっき【材質(ステム)】C3531【材質(ハンドル)】SUS430【材質(ボールシート)】グラスファイバー入PTFE【材質(ボディ)】C3771【材質(パッキン)】グラスファイバー入PTFE【クラス】600型【接続形状】ねじ込み:JIS B0203【ボア径】レデューストボア【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 蒸気の配管に使用満足度: 5耐久性が良いので工場内の配管に30個ほど以前から使用しています。
ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット 東尾メック
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
東尾メックステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
【用途】給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
【種類】鋼・ステンレス管用継手【形状】径違いソケット【使用流体】水、湯、冷温水、冷却水、エアー【材質(本体)】SCS13又はSUS304【使用条件】【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa【管種】JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)【水質】厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
お客様の声
用途: ボイラーの配管作業時満足度: 5締め付けに少し力が必要ですが、リテナーの交換で再利用出来て良かった
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年
販売価格(税別)
869
税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボイラーの給水配管満足度: 5何と言っても注文して翌日夕方には手元に。緊急工事に頼りになります。
用途: 蒸気等各配管に使用。満足度: 5商品的には全然問題ありません。サイズによっては 他店のほうが安い場合がある。一個ずつ包装は良いとは思いますがゴミになる。急いでるときは面倒です。
六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年
販売価格(税別)
539
税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
吉年六角ニップル 樹脂コーティング管継手1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
【形状】ニップル【最高使用圧力(MPa)】1.0【ねじの種類】PTネジ
お客様の声
用途: ボイラー配管満足度: 5無事、配管組み付けが出来ました。
六角部の内径側が膨らんでいるのが少し気になりますが、特に耐圧等には問題無いのでしょう!?
ステンレスより安価なので、錆や雑菌の繁殖が無ければ、良い製品と思います。
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能
【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし
【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能
【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止
【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手
ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
お客様の声
用途: 蒸気配管用として満足度: 4蒸気への耐久性が不明だが安かったので買ってみた。装着上の問題はなし。
MRジョイント2 ソケット リケン
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
リケンMRジョイント2 ソケット1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【特長】ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
【用途】給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
【種別】本体角数/6【材質】材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅【形状】ソケット【種類】ステンレス鋼管・銅管兼用型【使用流体】清水(上水)
お客様の声
用途: ボイラーまわりの配管作業に満足度: 5昔からずっと使用しているので、とても使いやすいです。
ナット部もサイズが小さく狭いところもスパナを使いやすい。
ピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ ヨシタケ
販売価格(税別)
43,980
税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ヨシタケピストン式電磁弁(ねじ式) DP-100シリーズ1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。 内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。 複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。 万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
【形状】ストレート【材質(本体)】ステンレス鋼【流体】蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)【種類】電磁弁【形式】パイロット式ピストンタイプ【使用温度範囲(℃)】5~180(凍結不可)【電圧(V)】AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)【定格電圧(V)】AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)【最高使用圧力(MPa)】1【接続方式】ねじ込み形【接続】JIS Rc【使用流体】蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)【ハンドル形状】ハンドル無し【最低作動圧力差(MPa)】0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)【材質(弁体)】ステンレス鋼【材質(ディスク)】ふっ素樹脂(PTFE)【作動】通電時開形【適合圧力(MPa)】0~1.0(真空使用不可)【材質(弁箱)】ステンレス鋼【弁座漏れ量】50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
お客様の声
用途: ボイラーの蒸気配管満足度: 1DP-100-32を取り付け動作確認を行ったが弁の開閉が不十分で、ヘッドの部分を外してみると可動部のパッキンがよじれて変形していた。新品なのに何故?
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックス
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
日本ヘルメチックスヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤1缶(500g)
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
【用途】蒸気配管用
【色】【容器仕様】【比重】1.4(25℃)【トラスコ品番】122-6738【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】500g【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ボイラー配管作業満足度: 5非常に使い易い。蒸気の漏れもなくてとても良いです。

ボイラーの蒸気配管に使う商品」に関連する商品一覧

ボイラーの灯油配管に使う商品

ボイラーの灯油配管に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),異径両口フレアージョイント