ラジコン動噴の配線補修用の商品

ラジコン動噴の配線補修用の商品のページです。 この使い方におすすめの「端子台」「電線」「リレー」などの商品を紹介します。

UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(167種類の商品があります)
協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.62(29)
【特長】UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
【用途】電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
【種類】電力ケーブル【定格電圧(V)】300【定格温度(℃)】80【耐電圧(V/min)】AC2000
お客様の声
用途: ラジコン動噴の配線補修用満足度: 5太さ、強度、長さとも丁度よい。また注文させて頂きます。
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ1個
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.77(31)
【特長】あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【端子ねじ】M3.5×8【端子間ピッチ(mm)】10【定格電流(JIS)(A)】20【材質】ターミナルベース:フェノール
端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)
導電板:黄銅(ニッケルメッキ)
記名シール:ファイバー
カバー:ポリカーボネート
【定格絶縁電圧(V)】250【温度上昇】45℃以下(導電金具の温度上昇値)【最大電流(A)】0.75mm2電線-10
1.25mm2電線-15
2mm2電線-20
【適合電線(mm2)】2【準拠規格】JIS C2811【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)【相対湿度】45~85%【使用周囲温度(℃)】-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)【締付トルク(N・m)】1.0~1.3【接続可能電線(mm2)】0.75、1.25、2【定格インパルス耐電圧(kV)】6【耐電圧(V/min)】2000
お客様の声
用途: ラジコン動噴の配線補修用満足度: 5新しく配線を追加するにあたり購入しました。強度、外観、寸法予想通りの商品でした。
異径金具 BIGM(丸山製作所)
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
BIGM(丸山製作所)異径金具1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.88(24)
【用途】ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
お客様の声
用途: ラジコン動噴の配線補修用満足度: 5古いラジコン動噴のポンプ部を交換したので、ホースとの接続用に購入しました。一発で合いました。
ライトリレー4P YEC
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
YECライトリレー4P1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【定格電圧(V)】DC12【仕様】4P、カプラー・端子付き
ISO規格
【定格電流(A)】20【取付穴径(Φmm)】7【取付け方法】側面プラケット【適合負荷】フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
お客様の声
用途: ラジコン動噴の配線補修用満足度: 5ラジコン動噴のリモコン部の補修用に購入しました。古いリレーと比べて軽量でしっかりしたものです。寸法はバッチリでした。

ラジコン動噴の配線補修用の商品」に関連する商品一覧

ラジコンボートに使う商品

ラジコンボートに使う商品

スパークプラグ(B~),PTFEチューブ(1m巻き)