ラジコン飛行機製作に使う商品

ラジコン飛行機製作に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エアブラシ」「セメダイン」「防毒マスク」などの商品を紹介します。

防毒マスク R-5 興研
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研防毒マスク R-51個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.17(35)
【特長】ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
【国家検定合格番号】第TN421号【種別】防毒マスク【質量(g)】117(±10)【タイプ】吸収缶1個使用タイプ【機能】フィットチェッカー内蔵【材質(面体)】シリコーン面体【アズワン品番】1-4548-11【適合吸収缶】KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
お客様の声
用途: ラジコン飛行機製作満足度: 5塗装作業に使用してますが、有機溶剤酔いを感じないで作業が出来ます。
サンドフレックス BAHCO(バーコ)
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BAHCO(バーコ)サンドフレックス1本
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.63(93)
【特長】高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
【全長(mm)】250【材質】ハイスバイメタル
お客様の声
用途: ラジコン飛行機の製作満足度: 5安い替刃では歯が立たない4㎜のピアノ線がザクザク切れて気持ちいいです。ツールの違いの大きさを実感します。
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
セメダイン多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.26(42)
【特長】つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
【用途】1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
【成分】変成シリコーン樹脂系【粘度(Pa・s)】100【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】防水・耐水・屋外
お客様の声
用途: ラジコン飛行機製作満足度: 5比較的何でも接着出来る。弾性があるので振動部にもOKである。
タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 フランクリン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
フランクリンタイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.79(42)
【特長】非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
【用途】屋内外。
【主な用途】木材【主成分】架橋型ポリビニルアセテート樹脂【粘度】4200cps【オープンタイム(分)】10【強度】4000psi【危険物の類別】非危険物【可使温度(℃)】8.3
お客様の声
用途: ラジコン飛行機の製作満足度: 5接着が早く、又ノズルが変わっていて塗布しやすいです。
キッズ105セット エアテックス
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エアテックスキッズ105セット1セット
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】これからエアブラシを始める方にぴったりのキッズシリーズ。
【ノズル口径(Φmm)】0.3(参考)【カップ容量(mL)】22【操作方式】トリガーアクション【アジャスター】なし
お客様の声
用途: ラジコン飛行機製作満足度: 5初めて、エアーブラシを使用しましたが、比較的簡単に使えました。初めて使用するのには、充分使えます。

ラジコン飛行機製作に使う商品」に関連する商品一覧

ラジコンボートの製作に使う商品

ラジコンボートの製作に使う商品

アルミ丸パイプ,瞬間接着剤 ボトルタイプ