【特長】薄暗い場所での確認に便利なバックライト付き。風袋引き機能付き。
【用途】ルームエアコンやカーエアコンのガス充填量計測に。
【付属品】ハードキャリングケース、取扱説明書【質量(kg)】約3.8【使用温度範囲(℃)】0~40(80%RH以下)【ひょう量(kg)】100【電源】角型9V乾電池×1個(別売)【精度】±10g(0~10kg)/±20g(11~40kg)/±30g(41~100kg)【ケース寸法(mm)】446×316×82【計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)】227×227【分解能度(g)】5【本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】227×227×50