【特長】準寒冷地用
壁掛1パイプ取付タイプ
ワイヤレスリモコンタイプ
適用畳数目安:10畳
24時間換気機能付
紙製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体背面)<手動式>
既存の換気口への取付可能
「寒いとき運転」可能(排気専用モード:給気用シャッターを閉じて排気のみ行います)
カテキン入り外気清浄フィルター搭載
春秋などに熱交換なしで排気(強)できる「すみやか(バイパス)排気」機能搭載
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(別売)対応
【質量(kg)】5【電圧(V)】100【消費電力(W)】【強】20.50/24(50Hz/60Hz)、【弱】11/12(50Hz/60Hz)【電源】単相【騒音値(dB)】【強】37/37.50(50Hz/60Hz)、【弱】26.50/25(50Hz/60Hz)【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】245×522×196【温度交換効率(%)】【強】67/66(50Hz/60Hz)、【弱】73/74(50Hz/60Hz)【処理風量(m3/h)】【強】55/56(50Hz/60Hz)、【弱】36/34(50Hz/60Hz)