下地の合板貼り付けに使うおすすめ商品

下地の合板貼り付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コーキング」「コンパネビス」「タイル接着材」などの商品を紹介します。

シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダイン
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.52(54)
【特長】シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
【用途】1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり
【内容量(mL)】330【主成分】シリコーン系シーリング材【耐熱温度(℃)】-40~150【標準使用量】目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート【指触乾燥時間(分)】代表値10分(23℃)【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【特性】脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆【適合プライマー】【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
お客様の声
用途: 大理石貼り付け満足度: 5地元のホームセンターにて購入する方が、税込で30円程安かったですが、なかなか本数が揃わず足りなくなるとお世話になっていました。
この製品は、他メーカーの安価なアイボリーと色合いが近かったので、補助的に使用するには助かりました。
ボンド木工用 CH18 フルオープン コニシ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コニシボンド木工用 CH18 フルオープン1缶(5kg)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。 大口径容器。
【用途】学校や工作教室など、グループでの木工作業。
家庭大工・建築内装木工事。
木製家具・建具の製作、額縁の製作。
木・竹・布・石膏類に。
【環境対応】健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。【改正建築基準法(JIS対応)】F★★★★(JIS A5538/JIS K6804)【成分】酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形【トラスコ品番】103-3948【使用温度範囲(℃)】2℃以上【主な用途】木、竹、布、石膏類【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 下地の合板貼り付けに使用満足度: 4接着直後は微調整出来、はみ出たら拭き取れば綺麗になります。時間が経つと抜群の接着力を発揮しています。
タイル張り用弾力性接着剤 タイルメント
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タイルメントタイル張り用弾力性接着剤1本(2kg)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.50(28)
【特長】内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
【用途】適用箇所:屋内及び屋外の壁面 適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど 適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
【主成分】変成シリコーン・エポキシ樹脂【標準使用量】2.0~2.5kg/m2【張付け可能時間(分)】5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内【塗布面積(m2/kg)】0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ブリックレンガの貼り付け満足度: 4非常に扱いやすく、接着力もバツグン。作業スムーズです。
もう少し安ければ助かります( ̄^ ̄)ゞ
コンフィット 日本パワーファスニング
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本パワーファスニングコンフィット
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
【用途】床鳴り防止
【ねじの呼び】M4【寸法d(mm)】4
お客様の声
用途: コンパネ貼り満足度: 5普通のビスとの締め付け具合が全然違います。これなら安心して使用できます。有難うございました。

下地の合板貼り付けに使う商品」に関連する商品一覧

クロス張りの下地に使う商品

クロス張りの下地に使う商品

ミッチャクロン マルチ,アミノールUP