井戸水配管に使う商品

井戸水配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「エルボ」「ボールバルブ」「ニップル」などの商品を紹介します。

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.50(404)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(パッキング)】PTFE【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、油、ガス【口径タイプ】フルボア【ハンドル形状】レバー式【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 井戸水配管満足度: 3ハンドル部分の保護カバーが硬質プラスチックのため、経年劣化によって割れそうな気がします。それを割り引いても、この価格は魅力です。
エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
お客様の声
用途: 井戸水の配管満足度: 5吉年さんは、享保3年(1718年)大阪府河内長野の、老舗で安心して作業ができました。
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ONK(オーエヌ工業)六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ニップル【種類】ねじ込み継手【最高使用圧力(MPa)】-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
【接続方式】PTネジ【RoHS指令(10物質対応)】対応【呼び圧力】10K
お客様の声
用途: 井戸水配管満足度: 5予想通りに完璧でした。これからもよろしくお願いします。
フートバルブ Aron(アロン化成)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 井戸水の配管満足度: 5よかったです。水が逆流していたので購入した次第です。

井戸水配管に使う商品」に関連する商品一覧

井戸配管に使う商品

井戸配管に使う商品

塩ビパイプVP 1m,エスロン ユニオン継手 本体PVC