作業場の暖房用の商品

作業場の暖房用の商品のページです。 この使い方におすすめの「石油ストーブ」「ストーブ」などの商品を紹介します。

対流形石油ストーブ トヨトミ
販売価格(税別)
25,980
税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
トヨトミ対流形石油ストーブ1台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
【タンク容量(L)】6.3【トラスコ品番】773-6657【色】ホワイト【本体質量(kg)】11【暖房の目安(コンクリート)】24畳(39.5m2)まで【暖房の目安(木造)】17畳(28.0m2)まで【機能】静止点火、電子点火、2重タンク構造【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】482×482×583【使用電池】単2型乾電池×4【点火方式】電子点火【暖房出力(kW)】6.66~4.86【適合床面積】~24畳【最大燃料消費量(L/h)】0.647【燃焼持続時間(h)】9.7~13.3
お客様の声
用途: 作業場暖房として満足度: 4対流型のストーブは給油が面倒ですがやっぱり一番暖かく良い。
ブルーヒーター ダイニチ工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイニチ工業ブルーヒーター1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】暖房目安:コンクリート65畳(107.5m2)/木造47畳(77.5m2) 放射による自然対流式暖房 広い空間を暖めるハイカロリータイプ 6時間延長機能 80秒スピード着火 メタルバーナー採用で消化時のニオイを抑える 自動温度調整可能 熱くなる天板
【タンク容量(L)】19【トラスコ品番】824-5464【質量(kg)】18.3【色】メタリックグレー【電源(V)】単相100(50/60Hz)【安全装置】不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置【燃料消費量(L/h)】(最大)1.80~(最小)0.544【消費電力(W)(50/60Hz)】大火力時:413/413、小火力時:180/180、最大(点火時):950/950、待機時:1.1/1.1【暖房の目安(コンクリート)】(集合)65畳(107.5m2)まで【暖房の目安(木造)】(戸建)47畳(77.5m2)まで【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】724×507×581(置台含む)【運転音(dB)】(最大)50~(最小)37【暖房出力(kW)】(最大)18.50~(最小)5.60【燃焼継続時間(h)】(大火力)10.5~(小火力)34.9
お客様の声
用途: 作業場の暖房満足度: 5思った以上に暖かくお湯も沸くので大変都合が良いです
用途: 作業場の暖房用満足度: 5以前使用していたストーブが広さの割に小さかったのでハイカロリーのこのタイプを購入しました。天板が熱くなるタイプが少なかったのでありがたかったです。
あとは、燃費が気になるところです。
電気ストーブ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ電気ストーブ1台
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.53(15)
【特長】小さくて軽いシンプルな電気ストーブ
強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き
ボディは丈夫なスチール製を採用
【運転モード】強/弱(上下ヒーター切替可)【材質】(本体)スチール、(ベース)PP【質量(kg)】1.7【電源(V)】AC100(50/60Hz)【消費電力(W)】800【安全装置】転倒OFFスイッチ【電源コード(m)】約1.6【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】305×135×365【発熱体】石英管ヒーター 2本
お客様の声
用途: 作業場の暖房。満足度: 5ちょっと暖まりたい時に便利です。
大きさからあまり期待してませんでしたが
なかなか強力です。この価格なら納得です。
ポータブル石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ポータブル石油ストーブ1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】暖房目安:コンクリート10畳(16.5m2)/木造8畳(13m2) 電源(100V)不要で節電暖房。停電時の暖房としても役立ちます。電池があればどこでも快適暖房。給油時に手が汚れない「よごれま栓」タンク。100%ガラス繊維を使った芯で長持ち。
【質量(kg)】9.3【色】木目【種類】しん式・反射形【タンク容量(L)】5【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】618×324×467【使用乾電池】単1×2本(別売)【暖房出力(kW)】2.87~2.29【燃焼持続時間(h)】17.9~22.4【暖房の目安】木造8畳(13.0m2)/コンクリート10畳 (16.5m2)
お客様の声
用途: 作業場の暖房用満足度: 4以前使用していたものと同じタイプで、ブランド品だったので信用で購入を決めました。

作業場の暖房用の商品」に関連する商品一覧

トイレ暖房に使う商品

トイレ暖房に使う商品

ミニセラミックファンヒーター,800Wセラミックヒーター