作業場照明に使う商品

作業場照明に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「led電球」「蛍光灯」「蛍光灯器具」などの商品を紹介します。

一般蛍光灯 40W形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ一般蛍光灯 40W形1箱(25本)
レビュー:278件のレビュー 平均満足度4.23(278)
【特長】一番良く使われる、40W蛍光灯です。
【用途】一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
【点灯形】ラピッドスタート形【種類】直管蛍光灯【管径(Φmm)】32.5【管長(mm)】1198【定格平均寿命(時間)】12000【電球の種類】蛍光灯
お客様の声
用途: 作業場での照明満足度: 5安いし、すぐに届き交換ができたので満足です。
明るさ等、他と比較したことがないので良いのか悪いのかわかりませんが、普通に事務所や作業で使うには問題ないと思います。
用途: 作業場の照明満足度: 4使い始めたばかりなので、耐久性等の判断は付きませんが、価格からして充分ではないでしょうか。
用途: 作業場の照明満足度: 5明るさは十分ですね。価格的に安いのは消耗品でもあるので有り難いです。
耐久性に関しては初めてなのでまだ分かりません。
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.79(19)
【特長】【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【用途】口金サイズがE26の点灯器具に。
【口金】E26【配光角度(°)】220【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 作業場照明満足度: 5いままでの白熱球より明るく電気代も節約できるのでよかったです。
反射笠付器具 FLR40W×2灯 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
三菱電機反射笠付器具 FLR40W×2灯1台
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.41(54)
【特長】反射笠によって効果的に配光します。上方向に逃げる光を受け止め、効率よく照らします。 反射板が光を下方に反射させ、ランプのあかりとプラスされるため、机上面の照度がアップ。必要な場所に必要なあかるさを提供します。学校の教室での使用にも適しています。 1台の器具で、100~254Vの電圧をカバー。電圧・Hzの確認が不要です。
【用途】工場内照明・学校・倉庫内照明・階段通路照明
【推奨ランプ】FHF32EX-N-H【灯数】2【付属品】FLR40W×2灯【材質/仕上】本体/鋼板・白色仕上
反射板/鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
【質量(kg)】2.3【タイプ】定格出力32W形【周波数(Hz)】50・60兼用【電源(V)】100~254【点灯方式】インバータ形【鉄板厚さ(mm)】本体/0.45
反射板/0.35
【ランプ全光束(Lm)】6660【吊下ピッチ(mm)】400、500、600
お客様の声
用途: 作業場の照明満足度: 4蛍光灯の電球について、付属品としてつけなくて購入者が種類(昼光色…etc)を選べるようにしたほうが良いと思う。
その分は本体価格を下げる。
用途: 作業場の照明満足度: 5商品の配達が早く、急に必要になっても翌日には届くので、大助かりです。もちろんリーズナブルも、選択の対象です。
用途: 作業場の照明満足度: 5やはり三菱電機と言うブランド名が安心度あります。
ホームセンターの商品とは出来が違いますね。
フリー電圧も助かります。
LED省エネ バーライト ノア[照明]
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ノア[照明]LED省エネ バーライト1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.19(21)
【特長】中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
【電圧(V)】100【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 作業場の照明満足度: 2初期不良が多い。 → 交換対応していただいた。
1ヶ月程使用したら、LEDが一部点灯しなくなる物もあった。
LED投光器 富士倉
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
富士倉LED投光器1台
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.11(28)
【定格電圧(V)】AC100【周波数(Hz)】50/60【電源コード(m)】約1.5【LED色】色温度(5500~6500)【LED】パワーLED使用【防水仕様】IP65【LED寿命(時間)】40000【広角(°)】120【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 作業場の照明満足度: 5今迄200Wの投光器を使っていましたが、今回購入した投光器は20Wで
200Wと明るさは変わらないようです、又投光熱が無いので非常に良いです
フルカラー埋込スイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
509
税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込スイッチ(3路)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.76(17)
【仕様】埋込スイッチC(3路)【色】ミルキーホワイト【定格電圧(V)】300【定格電流(A)】15
お客様の声
用途: 作業場の照明等に使います満足度: 5今の処、調子よく使っております 今後必要になったら購入と思います。
逆富士型器具 FHF32W×2灯 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
三菱電機逆富士型器具 FHF32W×2灯1台
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.62(21)
【特長】クッキリとした光で、あらゆる場所に対応。オフィス・学校の教室にも適している、コストパフォーマンスに優れたスタンダードな照明器具。
【用途】オフィス・工場・学校・倉庫
【周波数(Hz)】50・60兼用【材質/仕上】本体/鋼板・亜鉛メッキ仕上
反射板/鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
【鉄板厚さ(mm)】本体/0.4
反射板/0.35
【推奨ランプ】FHF32EX-N-H【質量(kg)】2.1【付属品】FHF32W×2灯【電源(V)】100~254
お客様の声
用途: 作業場の照明満足度: 3作業場のベースライト4台交換しました。価格も性能もいいと思います。
ただ、梱包のせいか1台の反射板が凹んでたので、そこがちょっと残念でした。
サンライン 40W形 10本入 日立
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日立サンライン 40W形 10本入1箱(10本)
レビュー:39件のレビュー 平均満足度4.18(39)
【特長】省電力設計のランプは消費電力が4~7%節減できます。(メーカー比較)
【種別】40W省エネ形【電球の種類】蛍光ランプ【点灯形】ラピッドスタート形【定格ランプ電力(W)】36【種類】直管蛍光灯【電流(A)】0.440【管径(Φmm)】32.5【管長(mm)】1198【定格平均寿命(時間)】12000
お客様の声
用途: 作業場照明満足度: 3自然な色でいい感じです。
LED電球 広配光タイプ 60W相当 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球 広配光タイプ 60W相当1個
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.50(26)
【特長】配光角が220°の広配光タイプです。
【用途】屋内の照明に
【口金】E26【電圧(V)】AC100【全光束(Lm)】810【仕様】非調光タイプ【材質】アルミ、ポリカーボネート、PBT【寸法(mm)】Φ52×98【質量(g)】50【使用温度範囲(℃)】5~40【定格寿命(時間)】40000【使用場所】屋内用【配光角度(°)】220【明るさ】電球60W形相当【電球の種類】LED電球
お客様の声
用途: 作業場の照明満足度: 5明るくてとても良い感じです、あとは耐久性がどのくらいあるでしょうか?現状満足です!
直管形LEDランプ LDL40 40タイプ 東芝ライテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
東芝ライテック直管形LEDランプ LDL40 40タイプ1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】直管形LEDベースライトは、一般社団法人 日本照明工業会規格の「L形ピン口金GX16t-5付直管形LEDランプシステム」に準拠。直管形LEDランプのために開発された口金の採用により、誤挿入や落下、感電などのトラブル発生を抑制します。 学校、工場、屋外(軒下)と使用用途の広い直管形LEDランプだからこそ、ランプの外郭には、割れにくいポリカーボネート樹脂を採用しています。
【種別】40形【電球の種類】LED【口金】GX16t-5【定格消費電力(W)】17.3【質量(g)】350【定格寿命(時間)】40000【平均演色評価数(Ra)】83【定格入力電流(A)】0.35
お客様の声
用途: 作業場の照明満足度: 3電気屋さんで器具交換後、3年程度持ちました。4本のうち1本が切れたのでモノタロウで購入。同じものがあってよかった。これからどうなるか様子見です。
LED電球ボール形 広配光タイプ ELPA
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPALED電球ボール形 広配光タイプ1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.77(13)
【特長】白熱電球のように、口金方向にも明るくきれいに光が広がる広配光設計。
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減。
【電源(V)】100【口金】E26【明るさ】電球100W形相当【定格平均寿命(時間)】40000【質量(g)】165【タイプ】屋内用【全光束(Lm)】1340【電球形状】ボール形【外径(Φ)×全長(mm)】95×125【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 作業場照明満足度: 5数年前に購入した同形のものよりもはるかに明るく値段も安く満足。
レンカライト(蛍光灯連結ライト20) ハタヤリミテッド
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッドレンカライト(蛍光灯連結ライト20)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.67(6)
【特長】コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。 雨中でも使える屋外用防雨型です。 省エネ・長寿命・低温度です。 インバーター内蔵で瞬時に点灯します。 50Hz・60Hz兼用です。
【用途】トンネル工事。各種生産ライン。 土木工事。 航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備。
お客様の声
用途: 作業場の照明満足度: 5移設も簡単で連結できるので増設やメインテナンスも最高です。
NEC LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HotaluX(ホタルクス)NEC LEDシーリングライト 調光タイプ1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】白さわやか、文字はっきり、よみかき光
【用途】家庭用LEDシーリングライト
【電球の種類】LED【質量(kg)】1.5【高さ(mm)】135【外径(Φmm)】464【平均演色評価数(Ra)】85【機能】フェードオフ機能【色温度(K)】6500【LED色】昼光色【材質(カバー)】アクリル【色(カバー)】乳白色【タイマー】スリープタイマー(30分・60分)、かんたん留守タイマー【LED寿命(時間)】40000(光束維持率70%)【リモコン】多段調光(100%⇔約70%⇔約50%⇔約30%%⇔約10%)、LED常夜灯、滅
お客様の声
用途: 作業場照明満足度: 5作業場に取付けましたが予想以上に明るいです。引っ掛けシリング用だけでなくぶら下げるタイプも欲しい。