倉庫内の床掃除に使う商品

倉庫内の床掃除に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ほうき」「水切りワイパー」「モップ」などの商品を紹介します。

床ホウキ 45 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ床ホウキ 45
レビュー:147件のレビュー 平均満足度3.09(147)
【特長】柄が180度自在に曲がります。毛先が床面にフィットし、細かなホコリもキレイに掃くことができます。 柄は三分割の組み立て式です。
【用途】各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
【種類】自在ホウキ【全長(mm)】1300【その他】本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。【色】【柄径(Φmm)】21.5【毛丈(mm)】43【柄の形状】継ぎ柄【材質(柄部)】スチールパイプ【材質(毛)】PP70%:馬毛30%【ブラシ幅(mm)】約450【材質(ヘッド)】【商品タイプ】本体
お客様の声
用途: 倉庫の床そうじに使用満足度: 5使い心地がよかった。
ドライワイパー 特大 CONDOR(山崎産業)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
CONDOR(山崎産業)ドライワイパー 特大1本
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.52(33)
【特長】両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
【用途】特に広い場所の水切り作業に向いています。
【材質】柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
お客様の声
用途: 倉庫の床掃除満足度: 4水切れが良くきれいに掃除できます。もう少し端部の強度がほしいです。
マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)マイクロファイバーモップ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.61(18)
【特長】ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。
から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
【用途】床掃除に。
【トラスコ品番】382-7054【材質】本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン【質量(g)】493【寸法(幅W×長さL)(mm)】130×940【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: 倉庫内の床掃除満足度: 5倉庫の中にあるブースでの床掃除に使用しています。モップがよく汚れているので、汚れが取れているのを実感できます。
床ホウキ 30 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ床ホウキ 30
レビュー:45件のレビュー 平均満足度3.38(45)
【特長】柄が180度自在に曲がります。毛先が床面にフィットし、細かなホコリもキレイに掃くことができます。 柄は三分割の組み立て式です。
【用途】各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。
【種類】自在ホウキ【全長(mm)】1300【その他】本製品は連結式のため、組み立ててお使いください。【色】【柄径(Φmm)】21.5【毛丈(mm)】43【柄の形状】継ぎ柄【材質(柄部)】スチールパイプ【材質(毛)】PP70%:馬毛30%【ブラシ幅(mm)】約300【材質(ヘッド)】【商品タイプ】本体
お客様の声
用途: 倉庫用の床掃除満足度: 5普通のホウキではホコリが舞ってしまっていたが、このホウキだとそれがなくなった。
改善をお願いできるなら、ペッドの金具は固定ではなく、ネジを軸にフリーに動いてほしい。
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ
販売価格(税別)
21,980
税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズブロワバキューム1台
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.14(7)
【特長】作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです
吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します
0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています
補助ハンドルは角度調整ができます
作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです
作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます
材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
【用途】庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)
【付属品】ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1【容量(L)】(ダストパック)35【消費電力(W)】1100【電源】単相100V【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】1050×200×370【消費電力】1100W【吸込仕事率(W)】低速/36、高速/71【電源コード(m)】0.3【ノズル口径(Φmm)】122【絶縁方式】二重絶縁【ブロワ風速(m/s)】(低速)49/(高速)59【電源コード】0.3m【真空度(kPa)】最大3.1【比率】(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。【寸法(長さ×幅×高さ)(mm)】1050×200×370【ダストバッグ容量(L)】35
お客様の声
用途: 倉庫の床掃除に使用満足度: 2吸引力はありますが、袋が砂等で詰まってくると逆に風が発生して、軽いゴミを飛ばしてしまいます。飛んでしまったゴミは最後にほうきとちり取りで取る必要があります。期待がはずれ残念です。

倉庫内の床掃除に使う商品」に関連する商品一覧

事務所の床清掃に使う商品

事務所の床清掃に使う商品

モップ替え 太糸タイプ 3段連結柄用,シート フローリングワイパー用 ウェット