冷却水用の配管に使う商品

冷却水用の配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースニップル」「ボールバルブ」「ニップル」などの商品を紹介します。

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.50(404)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(パッキング)】PTFE【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、油、ガス【口径タイプ】フルボア【ハンドル形状】レバー式【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 冷却水用の配管満足度: 5特に問題なく施工できました。数量が多かったので、低コストなのが助かります。
ホースニップル モノタロウ
販売価格(税別)
89
税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
モノタロウホースニップル1個
レビュー:159件のレビュー 平均満足度4.67(159)
【用途】ホース用の継手に
【材質】黄銅【形状】ホースニップル【使用圧力(MPa)】3【最高使用圧力(MPa)】3【ねじの種類】PT【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: 冷却水用の配管満足度: 5特に問題なく施工できました。数量が多かったため、低コストなのが助かりました。
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)
159
税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウ丸ニップル ステンレス製1個
レビュー:112件のレビュー 平均満足度4.67(112)
【用途】流体等を通す配管に。
【材質】ステンレス(SUS304)【形状】ニップル【最高使用圧力(MPa)】1【接続方式】両ネジ
お客様の声
用途: 冷却水用の配管満足度: 5特に問題なく施工できました。数量が多かったため、低コストなのが助かりました。
A1070 引抜パイプ ノーブランド
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(81種類の商品があります)
ノーブランドA1070 引抜パイプ1セット(2m×2本)
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.43(23)
【特長】A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。
【材質】A1070【比重】2.71【調質】H14
お客様の声
用途: 冷却水用配管満足度: 5パイプベンダーで折れることなく曲げる事が出来ました。配送も木の板にくくり付けられ曲がることなく送られてきたのでお勧めです。

冷却水用の配管に使う商品」に関連する商品一覧

バキューム配管、エアー配管のドレンに使う商品

バキューム配管、エアー配管のドレンに使う商品

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG