冷蔵庫温度管理に使う商品

冷蔵庫温度管理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「温度計」などの商品を紹介します。

デジタル室内室外温度計 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂デジタル室内室外温度計1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.22(98)
【特長】室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
【精度(℃)】0~40℃:±1.0/0~40℃以外:±2.0【仕様】壁掛け用フック穴付【付属品】電池付 (単4形乾電池×1個)
スタンド、マグネット付
【測定範囲(℃)】室内:-5~50
室外:-20~70
【本体寸法(mm)】115×52×17【設置方式】卓上式/マグネット式【センサケーブル長さ(m)】2(屋外用)【温度表示方式】デジタル
お客様の声
用途: 冷蔵庫の温度管理満足度: 5価格が安く使い勝手もよいので大変重宝しています。価格の割には正確な温度が表示されます。
用途: 冷蔵庫の温度管理満足度: 4値段のわりには、しっかりと出来ているし、一度に外気温のチェツクも出来るので、重宝してます。
用途: 冷蔵庫の温度管理満足度: 5パネルも大きく見やすい
ホームサーモ 冷蔵庫用 シンワ測定
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
シンワ測定ホームサーモ 冷蔵庫用
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.50(10)
【特長】マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
【用途】冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
【温度測定範囲(℃)】-30~50【材質】本体:ABS樹脂【電源】アルカリ電池LR1130×1【コード長さ(m)】1.2【温度精度】-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
お客様の声
用途: 冷蔵庫の温度管理満足度: 4冷蔵庫と冷凍庫の温度管理の為、試しに2個購入。
若干、マグネットや吸盤の着きが弱い感じはありますが、使い易く、表示も見やすいと思う。値段も手頃なので、あと2個購入しようか思案中。
冷蔵庫用温度計ミニ 佐藤計量器製作所
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤計量器製作所冷蔵庫用温度計ミニ1台
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.80(5)
【特長】温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
【最小目盛】1℃(-10~10℃)、その他2℃【測定範囲】-30℃~50℃【質量(g)】約21【精度】±2℃
お客様の声
用途: 冷蔵庫の温度管理満足度: 5雪国では冬、冷蔵庫の効きが悪く、気が付くと止まってしまっていて、食材を腐らせてしまう事があります。
これを防止するために使っています。
デジタルサーミスタ温度計 カスタム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
カスタムデジタルサーミスタ温度計
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】本体内蔵センサと外部プローブのIN/OUT温度計。 卓上で使えるスタンド付。 外部センサ、防滴タイプ。
【付属品】電池(LR-44 1.5V)×1、取扱説明書【トラスコ品番】403-1261【測定範囲(℃)】-10~60 (IN)、-50~70 (OUT)【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】53×39×15【センサー】サーミスタ/外部プローブ、コード長約2.5m【精度(℃)】±1【分解能(℃)】0.1【サンプリング】1回/5秒【使用温湿度範囲】0~50℃/80%RH以下【保存温湿度範囲】-20~60℃/70%RH以下【温度表示方式】デジタル【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】防滴
お客様の声
用途: 冷蔵庫温度管理満足度: 3使用について特に問題はありません。
温度校正を依頼する場合は直接㈱カスタムに問い合わせですか?それともMonotaRO様での受付はありますか?

冷蔵庫温度管理に使う商品」に関連する商品一覧

ビニールハウスの温度管理に使う商品

ビニールハウスの温度管理に使う商品

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7,デジタル室内室外温度計