吹き付け塗装時に使う商品

吹き付け塗装時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ストレーナー」「防毒マスク」「防護服」などの商品を紹介します。

保護服 つなぎ 使い捨て フード付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウ保護服 つなぎ 使い捨て フード付
レビュー:302件のレビュー 平均満足度4.34(302)
【特長】背ウエストゴム入、袖口ゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入、縫い目は内縫い。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
【用途】工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
【仕様】洗濯不可【種別】つなぎ【材質】ポリプロピレン【構造】1層【機能】通気性【質量(g/m2)】60
お客様の声
用途: 吹き付け塗装満足度: 3すぐに破れてしまう使い捨ての感覚でしか使えません。
ストレーナー モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウストレーナー1箱(100枚)
レビュー:382件のレビュー 平均満足度4.18(382)
【特長】110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
【用途】塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
【材質】(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン【寸法(Φ×高さH)(mm)】115×85
お客様の声
用途: 吹きつけ塗装時満足度: 3安いので何時も購入していますが たまに紙と網が剥がれてたり
2枚くっ付いてたりします。
以前よりは少なくなったかも知れません。
防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
3M(スリーエム)防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット1セット
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.64(73)
【特長】衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
【用途】有機溶剤取扱作業に。
【種別】防毒マスク【タイプ】半面形【適合ガス】有機ガス【トラスコ品番】765-2569【セット内容】防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個【形状】直結式小型【色】グレー【質量(g)】109【吸気抵抗(Pa)】8(実測平均値)【国家検定合格番号】(面体)TN488、(吸収缶)TN383【排気抵抗(Pa)】54(実測平均値)【適合吸収缶】3301J-55
お客様の声
用途: 吹付け塗装満足度: 5間違って吸収缶が防じん機能の無いセットで購入してしまいましたが、一般的な不織布マスクを外側にテープ止めして使用すれば問題ありませんでした。
フィット性も良く、全く有機溶剤の臭いを感じなくなります。
このマスクをしていると、周囲の臭いがわからなくなるので、近隣から苦情が来る様な場所で作業する場合は、途中途中でマスクをはずして周囲にどれだけ臭いが出ているかを確認した方がトラブル防止になります。
防じんマスク DS1 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ防じんマスク DS11箱(20枚)
レビュー:353件のレビュー 平均満足度4.18(353)
【特長】モノタロウ自慢の国家検定「DS1」認定マスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
【種別】使い捨て防じん【形状】カップ型【区分】DS1【種類】使い捨て式【入数(枚)】20【吸気抵抗(Pa)】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:25.5)【粒子捕集効率(%)】80.0以上(メーカー内基準値:85%以上、実測平均値:94.96)
(0.075μmまで対応可能)
【国家検定合格番号】TM420【使用限度時間(h)】9【排気抵抗(Pa)】45以下(メーカー基準値:40以下、実測平均値:24.0)【質量(g/枚)】約7.6【ひもタイプ】お面式【指定防護係数】4
お客様の声
用途: 吹付け塗装満足度: 53Mと比べて少し小さめですがこの値段で遜色なく使用できます。
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウエアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付1巻
レビュー:213件のレビュー 平均満足度4.32(213)
【特長】ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
【用途】エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
【色】【最高使用圧力(MPa)】1.5【内径(Φmm)】6.5【外径(Φmm)】10.7【材質】PVC【使用温度範囲(℃)】-40~60【常用圧力(MPa)】0.8【使用流体】空気【空気接続口】1/4ワンタッチカプラー【特性】耐キンク性/柔軟性
お客様の声
用途: 吹きつけ塗装満足度: 4今までコンプレッサーに付属していたホースを使用してましたが新たに
サイズアップしたコンプレッサーを購入しましたので見合うホースを探していました。モノタロウサイトの紹介では動画でもこのソフトホースを説明していましたので購入の決め手となりました。また、到着してすぐにホースを手にとってホースの柔らかさと取り回しのよさを想像以上でした。
建築養生用布テープ 337EG リンレイテープ
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
リンレイテープ建築養生用布テープ 337EG
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.38(52)
【特長】手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
【用途】建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着
【タック(ボールNo.)】27【伸び(%)】13【主な用途】建築養生用【保持力(mm)】0.5以下【巻戻し力(N/10mm)】1.96【引張強度(N/25mm)】138.3【引張強度(N/10mm)】55.3【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 吹き付け塗装満足度: 5最後まで使えて大変便利です!
マスク 布製 塗装用 モノタロウ
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウマスク 布製 塗装用1袋(5枚)
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.30(20)
【特長】綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。 塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
【用途】塗装時の汚れ防止
【色】【長さ(cm)】約36【混率(%)】綿100
お客様の声
用途: 吹き付け塗装時満足度: 5他の物を使っていたが、それより目の切り抜きが丁寧だ
上着 不織布 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ上着 不織布1着
レビュー:41件のレビュー 平均満足度3.93(41)
【特長】軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 袖口やフード部分にゴムが入っています。 裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。 胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です。
【用途】機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。
【種別】ジャケット/ジャンパー【材質】本体/不織布(ポリプロピレン)、ファスナー/金属【機能】通気性【質量(g/m2)】60【ポケット】約20cm(幅)
お客様の声
用途: 主に吹き付け塗装の時に使用します。満足度: 4夏場の吹き付け塗装の際に着用しています。ゆったりとした作りになっていますので着やすく脱ぎやすいです。もう少し不織布の目を粗くして作ってもらえると風の通りが良いと涼しくてよりいいと思います。カインズさんの不織布上着の方が安価なのでそちらも気になるところです。
防じんマスク No.9913-DS1 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
3M(スリーエム)防じんマスク No.9913-DS1
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.73(30)
【特長】活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。 有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
【用途】有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭
原料の粉砕、混合、投入時
プラスチック、ゴムの成型加工時
研磨、解体時
【国家検定合格番号】TM367【使用限度時間(h)】11
お客様の声
用途: 吹き付け塗装満足度: 5軽くてつかいやすいです
上カップ450cc用単品 ヨトリヤマ(世取山)
販売価格(税別)
26
税込29
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 吹き付け塗装満足度: 3この商品は以前から塗料屋さんで買っていたものですが、より安く手に入らないかと思っていました。
価格で選びました。
手元圧力調整器 恵宏製作所
販売価格(税別)
5,698
税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
恵宏製作所手元圧力調整器1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.00(11)
【特長】最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。
【質量(g)】100【取付ネジ径】G1/4【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 吹付け塗装満足度: 5建築現場でエアレスとコンプレッサーを併用して使う、エアコートガンに取り付けています。非常に軽く、入口と出口で角度が付いているため、ホースの取り回しが楽です。狭い所や、様々な向きで使用する為、大きさは申し分ないのですが、エアゲージの厚みを少しでも薄くして欲しいです
お客様の声
用途: 吹き付け塗装時満足度: 5問題なく使用しています。チップもまた買おうと思ってます。
防毒マスク GM12 重松製作所
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
重松製作所防毒マスク GM121個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.53(17)
【特長】接顔性、装着感に優れる普及タイプ。 引張強さ、弾性、耐寒性に優れています。 鼻が高く、大きめの顔向け。
【種別】防毒マスク【国家検定合格番号】TN6【吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】≦30【排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)】≦60
お客様の声
用途: 吹き付け塗装満足度: 5ずっと使っていますが、このマスクが気密性も良く一番です。

吹き付け塗装時に使う商品」に関連する商品一覧

ウレタン塗装に使う商品

ウレタン塗装に使う商品

保護服 SMS製,CA-104N2シリーズ吸収缶