圧力測定に使う商品

圧力測定に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「差圧計」「圧力計」「マイクロカプラ」などの商品を紹介します。

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式1個
レビュー:230件のレビュー 平均満足度4.44(230)
【特長】エアーの集合配管に便利!
【用途】エアー配管の分岐に。
【仕様】ワンタッチタイプ【材質】鉄(クロムメッキ)+アルミベース【最高使用圧力(MPa)】1.5【接続方式】ワンタッチ式【使用流体】空気【最高使用温度(℃)】-20~80
お客様の声
用途: 圧力測定満足度: 41/4のバルブを5個取り付けて測定しています。少し薄いですが、とても使いやすいです。
普通型圧力計(立形・つばなし) 山本計器
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
山本計器普通型圧力計(立形・つばなし)1台
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.28(29)
【特長】JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
【用途】空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
【精度】1.6級【ケース形状】A枠(立型つば無し)【仕様】●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能です【種類】汎用圧力計【主要材質】黄銅【測定流体】空圧、油圧、その他【材質(接液部)】黄銅
お客様の声
用途: 圧力測定用満足度: 1不良品でした。値が0.01MPaを指し手いた、分解したので返品出来ない。
用途: 圧力測定をする時満足度: 5前回注文し到着した商品を中身も確認せず予備品として保管していたが、先日使用するため箱から出したところガラスが割れて粉々になっていた。
数か月経っていたので交換も対象期間過ぎているだろうし、廃棄する別の圧力計のガラスがサイズが同じだったので問題なく使用しています。
今後到着した商品は必ず中身の確認を行うようにいたしました。
商品の使用については、特に問題なく使用できます。
マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
【材質(本体)】真鍮(クロムめっき)【流体】空気・水【最高使用圧力(MPa)】1.0【接続方式】ワンタッチ式【取り付け形状】おねじ【ソケットorプラグ】プラグ【使用温度範囲(℃)】-20~+60【バルブ構造】バルブ無【材質(シール)】ニトリルゴム【寸法Bs(Φmm)】2.5【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】1.5[15]【寸法Bp(Φmm)】2.5【真空用途適合性 (kPa[mmHg])】接続時のみ 53.0[400]
お客様の声
用途: 圧力測定満足度: 5問題なくカップリングできました内径2外径4MMのチューブが適合しました。他のも使えると思います。
パッキン チャージバルブ R410A用 モノタロウ
販売価格(税別)
559
税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウパッキン チャージバルブ R410A用1袋(10個)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.67(15)
【用途】チャージバルブ用交換パッキン
【適合】MA1000HS-5/16用【材質】HNBR【色】
お客様の声
用途: 圧力測定満足度: 3普通
小型デジタル微差圧計 形番:GC30 長野計器
販売価格(税別)
22,980
税込25,278
特価
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
長野計器小型デジタル微差圧計 形番:GC301個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
【用途】□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
【取付方式】壁取付【電源】12~24V DC ±10%【精度】差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)【表示方式】3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)【機能】スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック【測定流体】気体【コンパレータ出力】NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.
応答速度:5ms以下
接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定
動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
【表示更新周期】200ms【ケース構造】屋内仕様(IP40 IEC規格)【最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])】50
お客様の声
用途: 圧力測定満足度: 5微圧測定できる機器はなかなか見つかりませんが、この機器では20Hzで計測できました。GC30表示周期:0.2s毎アナログ出力応答速度:50ms毎で、GC32は表示周期:0.2s、アナログ出力応答速度100ms以内で、GC32は少し遅いので選択によります。
汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
右下精器製造汎用圧力計(スターゲージΦ100)1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
【質量(g)】410【大きさ(Φ)】100mm【種類】汎用圧力計【寸法a(mm)】13【寸法D(Φmm)】103【接続ねじ】G3/8B【材質(ケース)】SPC【寸法b(mm)】36【精度(%)】±1.6F.S.【外装色】黒塗装【寸法h(mm)】82【材質(カバー)】SPC【材質(株)】C3604BD【寸法f(mm)】18【寸法d】G3/8B
お客様の声
用途: 圧力測定満足度: 5校正証書は有りませんが、圧力を見る分には問題ないと思います。
デジタルマノメータ(ゲージ圧計) アズワン
販売価格(税別)
26,600
税込29,260
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アズワンデジタルマノメータ(ゲージ圧計)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。
液晶表示部は見やすいバックライト付きです。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
【アズワン品番】1-6121-01【付属品】テスト用電池×1個
接続チューブ×1本
【寸法(mm)】65.5×35×173.5【測定範囲】0~±20.00KPa【質量(g)】約178(電池含む)【電源】006P(9V)電池×1個(別売)【精度】±2.0% / フルスケール【分解能】0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHg【商品タイプ】レンタル品はこちら
お客様の声
用途: 圧力測定満足度: 4接続部に漏れ防止のクリップ等をつけて貰いたい
一般圧力計A形Φ100 TOKO(東洋計器興業)
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ1001個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
【用途】配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
【外径(Φmm)】100【形状】立形ツバ無し(AT)【接続ねじ】3/8G(PF)【ケース形状】A枠(立型つば無し)【大きさ(Φ)】100mm【種類】汎用圧力計【寸法A(mm)】103【精度】±1.6%F.S.【寸法D(mm)】82【寸法E(mm)】18【寸法B(mm)】42【寸法C(mm)】16【精度(%)】±1.6F.S.【測定流体】気体、液体【材質(ブルドン管)】C2680【材質(株)】C3604
お客様の声
用途: 圧力測定満足度: 5高圧で直径の大きいものを探していましたところ,実際に入手してみると,かなり大きく,見やすく感じました.できれば,パッキンを添付して販売して戴けると,買い忘れや無駄がなくなると思います.