【特長】一発ひと吹きでホコリが飛ばせるエアダスターです。
HFC-152aの性質上、冷却効果がありますので状況に応じて使い分けができます。
噴射の時間は2~3秒程度に区切ってご使用ください。傾けや噴射時間や使用時間を長くすると低温のシャーベット状ガスで噴射されます。
付属のノズルを使用することで、細部のホコリも一掃できます。
温暖化を抑えた環境に優しい商品です。
可燃性ガスですのでご使用の際は、注意書きをよく読んでご使用下さい。
【付属品】ノズル×1本(長さ120mm)【成分】HFC-152a(ジフルオロエタン)【質量(g)】387【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】65×200【温度(℃)】冷却/-24.7(使用時)【入数】1本(430mL)