工事材料に使う商品

工事材料に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンセント」「ツバ管」「ブレーカー」などの商品を紹介します。

露出ダブルコンセント(仮設用) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)露出ダブルコンセント(仮設用)1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】抜け止めコンセントの採用で機器のプラグの抜けを防止 5箇所の器具固定用ビス穴で必要に応じて仮固定が容易に 電線はずし釦(フル端子)の採用で電線の取り外しが容易に フル端子式の送り配線採用で複数コンセントの配線が容易に
【用途】展示会、工事現場等の仮設用に
【種類】露出コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】抜止タイプ【色】ミルキーホワイト
お客様の声
用途: 工事用材料満足度: 5メーカー製定番商品で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型1台
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.83(23)
【規格】電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211【定格遮断容量(kA)】2.5【過電流引きはずし方式】熱動・電磁式
お客様の声
用途: 工事材料満足度: 5メーカー製定番品で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。
導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
タイガースポリマー導電性ゴムシート CEP-21枚
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.38(13)
【特長】導電性、静電防止。
【用途】デスクマット、フロアマット、カーテン。
【タイプ】CRクロゴム【硬さ】タイプA・60【耐熱性】硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>【引張強度(MPa[kgf/cm2])】12.5 {128}【切断時伸(%)】310【圧縮永久ひずみ(%)】35<試験条件100℃×72h>【体積変化(%)】[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>【体積固有抵抗率(Ω・cm)】(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
お客様の声
用途: 工事用材料満足度: 5安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。
電話線用ツバ管 未来工業
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
未来工業電話線用ツバ管
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
【仕様】電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)【取付穴】Φ9.5×Φ10mm
お客様の声
用途: 工事材料満足度: 4必要な工事材料でかんたんに手に入れることができて、良かったです。
接地ダブルコンセント アースターミナル付 明工社
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
明工社接地ダブルコンセント アースターミナル付1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】RoHS指令適合製品です。
【極数】接地2P【種類】露出コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】平刃タイプ【トラスコ品番】355-7952【質量(g)】110【コンセント個数】2【コンセント形状】接地2P 15A 125V【長さL×幅W×厚さ(mm)】89×48×31.0【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 工事用材料満足度: 5メーカー製定番商品で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。
フレア配管セット 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
大阪魂フレア配管セット1セット
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.51(85)
【特長】配管はフレア加工済み。そのまま機器に接続できるのため、配管工事がスピーディに行えます。 ドレンホースやテープなど、必要な配管部材を同梱しているため、施工準備の手間もかからず、部材管理も簡単です。
【付属品】フレアナット(キャップ付き)1/4×2個、3/8×2個
ウォールキャップ60Φ:1個
非粘着テープ(50mm×18m):1巻
粘着テープ(19mm×5):1巻
片サドル:2個
ビス(4Φ×25mm):2本
パテ(200g):1個
ドレンホース(14Φ×3m):1本
スリーブ60Φ:1個
【材質】(銅管)リン脱酸銅目無管、(保温材)外層ポリシート付化学架橋30倍発泡ポリエチレン【対応冷媒種別】1種、2種兼用【外径×厚さ(mm) 銅管】6.35×0.8、9.52×0.8【保温材】1/4×3/8
お客様の声
用途: 工事用材料満足度: 5安価で特に問題は、ありません。何ら問題はないです。