庭木の切断に使う商品

庭木の切断に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ジグソー」などの商品を紹介します。

電動のこぎり EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MAN電動のこぎり1台
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.08(40)
【特長】色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
【用途】木材、プラスチック、一般金属の切断に。
【電源(V)】AC100【電流(A)】3.7【定格消費電力(W)】350【コード長さ(m)】2【切断能力(mm)軟鋼板】2.5【切断能力(mm)パイプ】軟鉄パイプ:Φ32【切断能力(mm)木材】(厚さ)55【切断能力(Φmm) 樹脂】塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5【対応材質】木工、鉄工、樹脂【ストローク数(min-1[回/分])】0~2200【ストローク(mm)】約18【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】1.6【付属品】木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1【定格時間(分)】30
お客様の声
用途: 庭木の切断・他満足度: 3小型、軽量で扱い易いです。
切断完了後のレバースイッチの戻りが悪く不安です。
購入後、偶々近所のホームセンターに行ったら4千円代で販売していたので一寸残念。
ライフソー生木175S 岡田金属工業所(ゼットソー)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー生木175S1本
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】ガーデニングや、趣味のフラワーアレンジメントに、軽くてコンパクト。生木の切断・細枝の剪定・生花用ノコギリ。「ちょこ」っと「スパ」っとあら便利。使用後の保管に便利なパッケージです。
【刃長(mm)】180【刃渡り(mm)】175【全長(mm)】298【質量(g)】101【ピッチ(mm)】2.15【板厚(mm)】0.5【切り幅】0.66mm
お客様の声
用途: 庭木の切断満足度: 5商品を開封したところ、思ったより刃が小さくペロンペロンで頼りないと思った。
が、引いて使う歯なので特に問題無く使える。
切れ味が良く、コリコリやってれば結構大きな枝もカンタンに落とせる・・・あら便利。
直径10cm程度までの枝落としなら、これで十分以上。
電気チェンソー 350mm EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MAN電気チェンソー 350mm1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.75(4)
【特長】OREGON製ソーチェン・ガイドバー使用
チェーンオイル自動給油式
オイル残量がひと目でかわるオイル点検窓付き
安全ロックボタン付き
【用途】丸太・角材など木材の切断
薪切り作業
【電源(V)】AC100【電流(A)】8.5【定格消費電力(W)】800【コード長さ(m)】約2【切断能力(mm)木工】350【対応材質】木工用【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】約3.2【付属品】チェーンカバー、チェーンソーオイル(約100ml)、六角レンチ【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】660×200×165【オイルタンク(L)】0.09【運転音(dB)】約83【定格時間(分)】30【チェーンスピード(m/s)[m/分]】約9.5【チェーン形式】91PX-52E
お客様の声
用途: 庭木の切断満足度: 5非常に強力で、直径35cmの丸太でも容易に切断できた。

庭木の切断に使う商品」に関連する商品一覧

庭木の剪定時に使う商品

庭木の剪定時に使う商品

PU手袋,No.310グリップ(ソフトタイプ)