延長コードの修理に使う商品

延長コードの修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンセントプラグ」「防水プラグ」「圧着端子」などの商品を紹介します。

ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップ
レビュー:56件のレビュー 平均満足度4.71(56)
【特長】ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ
コードをいためにくい丸いコード口です。
コードの張力をカットする構造です。
結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。
組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
【用途】平形コード用
【適合電線(mm2)】0.75・1.25・2【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【寸法(長さL×幅W)(mm)】36×27.5【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード【プラグ形状】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 5延長コードが断線して困ってました。テスターで調べると単に根元の断線なのでキャップを交換して直りました。延長コードの新品を買うと高くつきますので数百円で直れば大助かりです。
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO
販売価格(税別)
889
税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.53(19)
【用途】スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
【種類】絶縁付圧着スリーブ【スリーブ形状】突き合せ用【色】シルバー【材質(スリーブ)】無酸素銅管(電気すずめっき)【適合工具】絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具【質量(g/パック)】30【質量(g)】30【材質(絶縁体)】塩化ビニール
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 1サイズをもっと分かりやすく表示して欲しいサイズがあわなかった
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディ
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.71(41)
【用途】平形コード用
【適合電線(mm2)】1.25・2【定格電圧(V)】125【コンセント形状】2P 15A 125V【定格電流(A)】15【寸法(長さL×幅W)(mm)】50.5×27.5【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 4National延長コードの修理に使用。交換後は熱を持たなくなった。刃受けをきつくすると挿抜が固くなるが発熱が少なくなるのでおすすめ
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
669
税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)スナップキャップ
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.75(24)
【特長】キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
【用途】袋打・キャブタイヤ・平形コード用
【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【適合電線(mm2)】0.75・1.25・2【寸法(長さL×幅W)(mm)】45×29【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード【プラグ形状】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 4National延長コードの修理に使用。交換後は熱を持たなくなった。
防水ゴムコネクタボディ2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂防水ゴムコネクタボディ2P
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【種類】ボディ【極数】2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口形状】2P 15A 125V【適合規格】PSE【適合電線】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【適合電線(mm2)】2.0×2芯
お客様の声
用途: 延長コードの修理満足度: 5安くて、パナソニックと同等。同じ機能なら安い方を買った方が得。

延長コードの修理に使う商品」に関連する商品一覧

PS3の修理に使う商品

PS3の修理に使う商品

ヒートガン,ナノダイヤモンドグリス