延長コード作成に使う商品

延長コード作成に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コンセントプラグ」「電線」「圧着端子」などの商品を紹介します。

VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.65(51)
【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
お客様の声
用途: 延長コード作成用に使いました。満足度: 5安くて良い買い物が出来ました
材質は柔らかくて扱いやすかったです
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディ
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.71(41)
【用途】平形コード用
【適合電線(mm2)】1.25・2【定格電圧(V)】125【コンセント形状】2P 15A 125V【定格電流(A)】15【寸法(長さL×幅W)(mm)】50.5×27.5【適合電線】ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 5ン超コード作成に利用しました。しっかりした作りで安心して使えます。
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)
販売価格(税別)
259
税込285
特価
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ
(105種類の商品があります)
JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
お客様の声
用途: 延長コード作成用に使いました。満足度: 5ホームセンターに比べて安く購入できました。
材質など問題ないと思います
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 2P セット品
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.33(24)
【種類】セット品【形状】平刃タイプ【極数】2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【寸法A(mm)】126【適合電線径(Φmm)】9.6~12
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 5安心のパナソニック製です。
安価なのでどれにするか悩むならこれで良いかと思います。
モノタロウさん、同じ防水ゴムコードコネクタの商品欄にWA2215がありますが、防水ではないので削除した方が良いと思いますよ。
平型ビニルコード ELPA
販売価格(税別)
999
税込1,099
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ELPA平型ビニルコード
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.68(34)
【特長】300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
【種類】産業機械用ケーブル【定格電圧(V)】300【定格電流(A)】12
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 5全く問題なく使用出来ました。
15~25m位もあればもっと良いです。
防水ゴムコネクタボディ2P オーム電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オーム電機防水ゴムコネクタボディ2P1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】防水タイプ。耐衝撃性にすぐれています。
【種類】ボディ【極数】2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口形状】2P 15A 125V【適合規格】PSE【適合電線】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【適合電線(mm2)】2.0×2芯【形状】平刃
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 3いつものように安くて普通に使いやすくて良いと思います。
防水ゴムプラグ2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂防水ゴムプラグ2P
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.31(16)
【種類】プラグ【形状】平刃タイプ【極数】2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口形状】2P 15A 125V【適合規格】PSE【適合電線】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【適合電線(mm2)】2.0×2芯
お客様の声
用途: 延長コード作成のため満足度: 1他の方のレビューにもあったように、コンセントからプラグが抜けます。少々大丈夫だろうと思って買いましたが、ユルユルです。使い物にならないです。結局違うものに買い替えました。レビューを見られた方、他製品にした方がいいです。
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形1パック(100個)
レビュー:163件のレビュー 平均満足度4.50(163)
【種類】裸圧着端子【端子形状】丸形【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 2市販の圧着端子よりは・・微妙にサイズが大きい感じで、残念でした。やや、作業がやりづらい!
防水ゴムコネクタボディ2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂防水ゴムコネクタボディ2P
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.08(12)
【種類】ボディ【極数】2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口形状】2P 15A 125V【適合規格】PSE【適合電線】VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)【適合電線(mm2)】2.0×2芯
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 5非常によい!
平型コネクターボディ 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂平型コネクターボディ
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.47(45)
【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【適合電線】VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)【適合電線サイズ】2.0mm2、0.26mm×37芯【適合規格】PSE【差込口形状】2P 15A 125V
お客様の声
用途: 延長コード作成満足度: 4本体でコード挟む感じではないので 中で 結び目つくらないかんのですかね?
素人用に軽く説明書あれば言うことなしです

延長コード作成に使う商品」に関連する商品一覧

延長コード製作に使う商品

延長コード製作に使う商品

600V ビニルキャブタイヤケーブル,ベター小型コードコネクタボディ