建築現場での墨出しに使う商品

建築現場での墨出しに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「鉛筆」「差し金」などの商品を紹介します。

曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.63(38)
【特長】衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
【用途】各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
【幅(mm)】20【厚さ(mm)】2.0【仕様】JISマーク、赤数字入【形状】同厚【直角精度】100mmにつき0.1mm以下【JIS規格】適合
お客様の声
用途: 建築現場で墨出し等に使用します。満足度: 5厚手の物を探しておりましたので、測定用品特別割引の日に合わせて購入しました。
信頼されるメーカーの物を通常より安く購入できました。ありがとうございました。
建築用 シャープペン 2.0mm 不易
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
不易建築用 シャープペン 2.0mm1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.31(16)
【特長】強く、しかもなめらか2.0mm芯。 使いやすいノック式を採用!
【用途】木材・コンクリートなどにも書けます。
【商品タイプ】本体【質量(g)】12【方式】ノック式【芯径(mm)】2.0【RoHS指令(10物質対応)】対応【繰り返し・詰め替え】対応
お客様の声
用途: 建築現場での墨出し満足度: 1使用2日目で芯が本体内に引っ込んでしまう不具合発生。
落とす、ショックを与えるなどはしていない。
建築用とうたいながらこんな御粗末な造りでは一般用途でも話にならない。
筆記具は文具メーカーのモノを強く推奨します。
レーザー墨出し器 GT8ZS-NI タジマツール(TJMデザイン)
販売価格(税別)
179,800
税込197,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NI
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。
NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます。
【用途】基準出し用レーザー墨出し器
【照射ライン】縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)【仕様】1年間盗難・火災補償【使用温度範囲(℃)】-5~40【外形寸法(mm)】縦215×横130×奥130【電源】(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本【本体質量(g)】1450【精度(mm)】(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内【直角精度】90°±(2mm/7.5m)【連続使用時間】(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上【光源】可視光半導体レーザー【波長(nm)】(ライン)635、(ポイント)650【自動補正範囲】±2°【制動方式】電子2軸センサー方式【防塵防水性能】防塵・防水設計【警告】電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅【鉛直点精度(mm)】3mで±1【レーザー安全基準】クラス1M【ライン幅(mm)】7.5mで約2.5【外形寸法(幅W×高さH)(mm)】130×215【ライン出射角(°)】(縦)130、(水平)360【輝度(μW)】(出力)250【光出力(mW)】2.5以下【微調整範囲】10m先で±350mm
お客様の声
用途: 建築現場での墨出し満足度: 5使いやすい器械です
受光器のホルダーもセットして欲しかった

建築現場での墨出しに使う商品」に関連する商品一覧

墨出し作業に使う商品

墨出し作業に使う商品

作業椅子,シルバー曲尺同目同厚 快段目盛