工具の通販モノタロウ
使い方から探す
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース
建設機械のグリスアップに使う商品
建設機械のグリスアップに使う商品
「建設機械のグリスアップに使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「グリス」「グリスガン」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
539
税込
¥
593
当日出荷
(2種類の商品があります)
二硫化モリブデングリース
レビュー:
(201)
【特長】
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
【用途】
建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
【ちょう度】
2号
【色】
灰黒色
【商品タイプ】
モリブデン入りリチウムグリース
【特性】
耐荷重性
【成分】
鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
【使用温度範囲(℃)】
-20~130
【危険物の類別】
非危険物
【RoHS指令(10物質対応)】
対応
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース
モリブデングリース
お客様の声
用途: 建設機械へのグリスアップ
満足度:
在庫が無くなれば購入してます。
他と比較してないのでわかりませんが現状満足です。
用途: 建設機械のグリスアップ
満足度:
価格が安価であり良いと思います。ただ何処かに調度(粘度指数)表示が有った方がいいと思う。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(1種類の商品があります)
代替商品あり
ヤマダコーポレーション
充電式グリスガン
1個
レビュー:
(5)
【特長】
室内はもちろん、屋外や高所での、不便な給油箇所にも手軽にグリスアップが行える充電式のグリスガンです。
駆動源は、バッテリー充電式のDC9.6V。420mlのカートリッジグリス使用ですので、グリスセットが簡単・スピーディーに行え、ゴミの混入もなく、手を汚すこともありません。
【質量(kg)】
2.58(本体のみ)
【形式】
充電式
【仕様】
連続吐出
【付属品】
急速充電器(DC-1411)、バッテリー9.6V(9002)、ノズル(CNP-1)1個
【トラスコ品番】
112-7551
【定格電圧(V)】
DC9.6
【容量(g)】
400(蛇腹式カートリッジ使用)
【動作方式】
充電式
【最大吐出圧力(MPa)】
32
【吐出量(mL)】
1.6/sec(6MPa負荷時)
【適合グリース】
ちょう度No.1~2
【危険物の類別】
非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース用注入器
グリースガン
お客様の声
用途: 建設機械のグリスアップに使用しています
満足度:
いままで、手動のグリスガンや、電動グリスガンを使用していたのですが、この商品を使い始めてから、腕が痛くなくなったし、延長コードをつかわなくてもいいようになったので、すごく助かってます。ありがとうございます。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
当日出荷
から
8日以内出荷
(3種類の商品があります)
ヤマダコーポレーション
マイクロマルチグリース モリブデン
レビュー:
(8)
【特長】
リチウム石けん基グリースをベースにした二硫化モリブデン入りグリース
【用途】
建設機械、継手類、軸受等の極圧性を必要とする箇所
【ちょう度】
2号
【ちょう度範囲(1/10mm)】
265~295
【使用温度範囲(℃)】
-15~150
【容器色】
グリーン系
【キャップ色】
白
【種類】
モリブデン
【色】
黒
【番手】
No.2
【増ちょう剤】
リチウム石けん
【基油】
精製鉱油
【危険等級】
Ⅲ
【危険物の類別】
第四類
【危険物の品名】
第四石油類
【特性】
潤滑性
【危険物の性状】
非水溶性
【商品タイプ】
モリブデン入りリチウムグリース
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース
モリブデングリース
お客様の声
用途: 建設機械のグリスアップ
満足度:
毎日使用してます。 年40本使います。
1本3~400円よりすこし高いですが、グリスのたれ落ちが少ないです。これはいいです。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(2種類の商品があります)
代替商品あり
リチウムグリース
レビュー:
(198)
【特長】
潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れています。
【用途】
特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
【使用温度範囲(℃)】
-25~120
【色】
茶色
【ちょう度】
2号
【成分】
鉱物油、リチウム石けん、添加剤
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース
リチウムグリース
お客様の声
用途: 建設機械のグリスアップ
満足度:
特に問題になるような事は無く、価格が安くとても重宝しています。
用途: 建設機械へのグリースアップ
満足度:
ここが最安です!!
商品情報をもっと見る
「建設機械のグリスアップに使う商品」に関連するカテゴリ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース用注入器
グリースガン
「建設機械のグリスアップに使う商品」に関連する商品一覧
グリスアップに使う商品
白メリヤスウエス 中古生地,ペーパータオル 厚手タイプ
他と比較してないのでわかりませんが現状満足です。