接地工事に使う商品

接地工事に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アース棒」「アース線」などの商品を紹介します。

丸形アース棒 日動電工
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日動電工丸形アース棒1本
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.87(30)
【特長】高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。
十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。
腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。
リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
お客様の声
用途: 接地工事満足度: 5クーラーの室外機の接地工事に使用してます。棒状なので打ち込みもしっかりと打ち込み出来ます。硬い地面にしっかりと打ち込み出来ます。
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工
販売価格(税別)
829
税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
正和電工アースコード VSF単心ビニールコード1巻
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.43(21)
【特長】主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
【用途】アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
【種類】産業機械用ケーブル【芯数(C)】1【導体外径(Φmm)】1.8【色】【外寸(mm)】3.4【絶縁体厚さ(mm)】0.8【素線径(mm)】0.26【素線数】37【定格】125V-15A【導体】より線【導体断面積(mm2)】2.0
お客様の声
用途: 接地工事に使用満足度: 5接地棒工事の接地線の延長用に使用してます。切り売りで多量に使用しない場合には一巻き単位で買うより無駄無くコスパが良いです。
メッキアース棒 日動電工
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日動電工メッキアース棒
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.20(5)
【特長】高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。
十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。
腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。
リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。
地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
お客様の声
用途: 接地工事満足度: 5とても長いため最後まで打ち込めるか心配したがやや大き目のゲンノウで難なく最後まで入った。粘土質の現場だった。M10のリード線とセットで購入したがどちらの梱包にもその接続方法については記されていなかった。打ち込み用の頭を抜いてM10をはめて叩き込めばよいのだろうが説明がないため少し不安だった。30センチくらいのアース棒だと18オームだったのがいきなり8オームまで下がり素人としては大いに満足した。