工具の通販モノタロウ
使い方から探す
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
木工用
木工用ドリル
木材の穴あけ加工に使う商品
木材の穴あけ加工に使う商品
「木材の穴あけ加工に使う商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「自在錐」「木工用ドリル」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
799~
税込
¥
879~
当日出荷
から
翌日出荷
(61種類の商品があります)
スターエム
先三角ショートビット
1本
レビュー:
(75)
【特長】
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
【用途】
浅い止め穴あけ用
【適合電動機】
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
【適正回転数(回転/分)】
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
木工用
木工用ドリル
お客様の声
用途: 木材への穴空け加工
満足度:
ボール盤に取り付けて使用したところ、大変切り口が綺麗で満足しています。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
3,998
税込
¥
4,398
当日出荷
(1種類の商品があります)
スターエム
No.36X 充電ドリル用自在錐
1個
レビュー:
(14)
【特長】
直径30mmから120mmまでの穴あけが可能 ホルダーを移動させれば直径30mmから120mmまでの穴あけが可能。 センタードリルと2枚の刃で安定した穴あけ作業が出来ます。
【用途】
ダウンライト・配管・ダクト等の穴あけに最適
【穴径(Φmm)】
30~120
【セット内容】
六角レンチ
【材質】
ハイス
【シャンク径(Φmm)】
六角軸6.35
【刃先径(Φmm)】
8
【適合電動機】
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
【適正回転数(回転/分)】
3000以下
【適合厚さ(mm)】
片側:12/両側:24
切削工具・研磨材
切削工具
ホールソー・コアドリル
自由錐
自由錐本体
お客様の声
用途: 木材の穴あけ加工
満足度:
ヒーターダクトの穴あけ加工をしたが、電動ドリルで正確にブレなく綺麗な加工ができた。
価格も安くコスパ最高ですね
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(1種類の商品があります)
代替商品あり
E-Value
卓上ボール盤
1台
レビュー:
(5)
【特長】
安定して、まっすぐな穴あけが可能 小型・軽量で使いやすい 375Wモーター 5段階変速
【穴あけ能力(mm) 鉄工】
8
【穴あけ能力(mm) 木工】
24
【クイルストローク(mm)】
50
【テーブルタイプ】
角
【回転数(min
-1
[r.p.m])】
50Hz:2580(1)、1950(2)、1430(3)、915(4)、515(5)
60Hz:3100(1)、2340(2)、1720(3)、1100(4)、620(5)
【出力(W)】
187
【電源(V)】
100
【電流(A)】
2.0
【消費電力(W)】
50Hz:320
60Hz:375
【チャック(mm)】
13
【テーブル寸法(mm)】
165×165
【バイス 幅(mm)】
63
【ベース寸法(mm)】
290×185
【寸法(mm)】
クイルとテーブル上面まで:185
クイルとベース上面まで:285
クイルの上下移動:50
クイルのセンターから支柱までの距離:100
【クイルとテーブル上面までの距離(mm)】
185
【クイルとベース上面までの距離(mm)】
285
【機械高さ(mm)】
600
【質量(kg)】
約20
【周波数(Hz)】
50/60
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
締付/穴あけ(電動工具)
卓上ボール盤
お客様の声
用途: 木材の穴あけ加工
満足度:
この値段で20mm超の穴あけが出来るとは、信じられません。ウリン材のようなハードウッドでも難なく垂直に穴あけが出来ました。
商品情報をもっと見る
「木材の穴あけ加工に使う商品」に関連するカテゴリ
切削工具・研磨材
切削工具
ドリル
木工用
木工用ドリル
切削工具・研磨材
切削工具
ホールソー・コアドリル
自由錐
自由錐本体
作業工具/電動・空圧工具
電動工具
電動工具 本体
締付/穴あけ(電動工具)
卓上ボール盤
「木材の穴あけ加工に使う商品」に関連する商品一覧
木材加工作業時に使う商品
3層プリーツマスク,滑り止め軍手 7ゲージ