楽器のメンテナンスに使う商品

楽器のメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ペーパーウエス」「霧吹き」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
レビュー:9,050件のレビュー 平均満足度4.59(9050)
【特長】速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 楽器のメンテナンスにも使っています。満足度: 5通常のパーツクリーナーの使用はもとより、趣味の楽器メンテナンスにも使用していますが特に問題も無くきれいに仕上がって大変満足しています。
増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ増量ブレーキ&パーツクリーナー
レビュー:500件のレビュー 平均満足度4.62(500)
【特長】原液量を588mLに増量致しました。原液量を増やしたことでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。有機溶剤中毒予防規則適用外。ノンフロン・ノントリクロロエタン。
逆さ噴射OK。
【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
【仕様】逆さ噴射可【付属品】ボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】イソヘキサン・エタノール・噴射剤(LPG・CO2)【種別】油性、エアゾール【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 楽器のメンテナンス満足度: 5金管楽器用のクリーナーは量が少なく高価なのですが、今回初めて購入してみました。量が多く、噴射する圧力も強いため楽器の細かい部分のクリーニングに最適でした。
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
269
税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(97種類の商品があります)
大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.55(73)
【材質】ステンレス(SUSXM7)【穴の形状】六角穴
お客様の声
用途: 楽器のメンテナンスに使用満足度: 5価格も安価でネジの精度も良くて、非常に満足しております
エクセレント 500 フルプラ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
フルプラエクセレント 5001個
レビュー:96件のレビュー 平均満足度4.45(96)
【特長】有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
【用途】有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧
【容量(mL)】500【高さ(mm)】223.5【質量(g)】120【ノズル長(mm)】80【材質(ノズル)】真鍮(ニッケルメッキ)【材質(内容器)】特殊ポリエチレン【底径(Φmm)】95
お客様の声
用途: 楽器のメンテナンス満足度: 5吐き出しパワーがちょうど良い感じです。満足しています。
ラグス ホワイトロール SCOTT
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SCOTTラグス ホワイトロール1巻(55カット)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.90(21)
【特長】丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
布ウエスなどに比べ、紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利ですし、またコストメリットに優れています。
【用途】仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備・機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。
ペンキ塗りなどの塗装作業時また、壁紙貼り時に、またその後始末に。 日曜大工時、レジャー用品の後始末、ガーデニング時(園芸用品のメンテナンス)に。
【シートサイズ(mm)】279×264【色】ホワイト【形状】ロール【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 楽器のメンテナンス満足度: 5厚み。耐久性。これを使うと他のペーパータオルは使えません。ショップタオルとの違いがない(色しか)のが「?」ではあります。
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
409
税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
お客様の声
用途: 楽器メンテナンス満足度: 5古い国産エレキの錆びたメッキビスを交換。
ピックアップツール 爪式 モノタロウ
販売価格(税別)
529
税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウピックアップツール 爪式1本
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.45(38)
【特長】4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
【用途】狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。
【全長(mm)】600【材質】スプリング鋼+鉄【質量(kg)】0.74【タイプ】マグネットなし【シャフト径(Φmm)】4.8【シャフト長さ(mm)】540【先端径(Φmm)】6.5
お客様の声
用途: 楽器のメンテナンス満足度: 3先端筒部分が思いのほか太く、もっと細くないと使えませんでした。
電動エアーポンプ〈AC100V〉 CAPTAIN STAG
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
CAPTAIN STAG電動エアーポンプ〈AC100V〉1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【仕様】(エアーベッド注入時間)ダブル約3~4分、シングル約2~3分【材質】本体:ABS樹脂、ノズル:ポリエチレン【質量(g)】620【定格電圧(V)】AC 100【本体寸法(mm)】(約)幅138×奥行100×高さ120【定格周波数(Hz)】50/60【定格消費電力(W)】75【吐出量(L/min)】約600【取付可能寸法(mm)】(約)ノズル〈大〉:外径23~34、ノズル〈中〉:外径17~18・外径21~24、ノズル〈小〉:外径6~10、コード長:3m
お客様の声
用途: 楽器のメンテナンス満足度: 5楽器使用後の内部のドレン吸い出し&吹き飛ばしに使ってます。
掃除機のように強すぎず丁度頃合いの力で使いやすいです。
難点は少し音が高いですね、もう少し静かだったら最高です。

楽器のメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

ギターメンテナンスに使う商品

ギターメンテナンスに使う商品

カラフルロングボールポイント六角棒レンチセット,鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(パック品)