【特長】◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
【用途】・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送
【色】ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り【材質】【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸【使用温度範囲(℃)】-5~60【使用流体】水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気【特性】圧送、耐油、柔軟性、透明性【機能】圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応【法規制】RoHS2指令適合