段ボールの接着に使う商品

段ボールの接着に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホットボンド」「グルーガン」「ミニローラー」などの商品を紹介します。

ホットメルト接着剤 モノタロウ
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウホットメルト接着剤
レビュー:92件のレビュー 平均満足度4.37(92)
【特長】グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
【用途】段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。
【材質】EVA【色】透明【温度(℃)】(融解接着)160~210【粘度】16500CPS【軟化点(℃)】85【RoHS指令(10物質対応)】対応【主なワーク】パーツ【販売区分】業務用
お客様の声
用途: 段ボールの接着など満足度: 5問題無く使用できています。ホームセンターで購入するより安価になるため、リピート発注しています。概ね満足です。
用途: 段ボールの接着満足度: 3グリューガンHB-80の純正品として購入した。汎用のグリュースティックと比較すると耐熱温度が高くノズル先端からのダレがないのはいいが、固着までの時間が長いので、短時間に数をこなす作業には不適だと感じた。
ホットボンド goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)ホットボンド1台
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.53(15)
【特長】プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
【用途】紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に
【電源タイプ】AC電源式【仕様】安全ヒューズ内蔵【付属品】グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm)【トラスコ品番】755-4397【寸法(mm)】185×155【質量(g)】220【タイプ】トリガータイプ【電源(V)】AC100【消費電力(W)】14【使用温度(℃)】スティック:160【電源コード(m)】約1.5【硬化時間(分)】約1~4【予熱時間】5~10分【発熱体】PTCヒーター【適合径(Φmm)】スティック:11【危険物の類別】非危険物【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 段ボールの接着満足度: 4使い勝手はいいです。本体で温度調整が出来ればさらにいいと思う。
ミニローラースペア インダストリーコーワ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
インダストリーコーワミニローラースペア1袋(2本)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.75(4)
【特長】狭い場所の塗装に便利です。 のりや接着剤の塗布にも使用できます。
【用途】75ミリ用スペア
【トラスコ品番】322-9416【サイズ】ミニマム【質量(g)】15【種類】ローラー【材質(ローラー部)】エステル系ウレタン【ローラーサイズ(mm)】75【適合塗料】水性◎、油性○、アクリル○、塩化ビニール×【主な用途】塗装用【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 段ボール接着に使用満足度: 5価格が安いため継続的に使用しています。
ボンドガン用スティック SK11
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK11ボンドガン用スティック
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.17(6)
【特長】全長200mmロングサイズ!
【用途】ダンボールの梱包作業 カーペットの接着作業 木工作業など
【成分】エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)
脂肪族系石油樹脂(46%)
酸化防止剤(1%)
【寸法(Φmm×Lmm)】11.5×200【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 段ボールの接着満足度: 4太く、長いので非常に使いやすい。接着もしっかりできる
スプレーのり 強粘着タイプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスプレーのり 強粘着タイプ1本(420mL)
レビュー:28件のレビュー 平均満足度3.46(28)
【特長】スプレータイプでむらなく、簡単に接着剤の塗布作業ができます。 大きな用紙や大量の貼付作業に便利です。 しわにならずに綺麗にしっかり貼れます。
【用途】紙、布、プラスチック、ゴム等の軽量物の接着に
【寸法(mm)】66×66×200【タイプ】エアゾールタイプ【主成分】ノルマルヘキサン、スチレンブタジェン系樹脂、ジメチルエーテル(噴射剤)【粘着タイプ】強粘着
お客様の声
用途: 段ボールの接着満足度: 2思ったより接着力が無かった。
段ボールの接着には向かないと思います。
OPPテープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウOPPテープ
レビュー:741件のレビュー 平均満足度3.95(741)
【特長】梱包用テープとして、価格も安く強度も強い為、良く使われています。 布テープと比べて、長さが2倍なのに、価格が安い。 重ね貼りOK、字が書ける
【用途】軽~中梱包用 輸出梱包用
【色】透明【テープ幅(mm)】48【テープ長さ(m)】50【テープ厚さ(mm)】0.05【タイプ】テープのみ【基材】ポリプロピレンフィルム(BOPP)(薄膜)【紙管内径(mm)】76.5【主な用途】梱包用【引張強度(N/25mm)】85.1【粘着力(N/25mm)】8.7【特性】高強度
お客様の声
用途: 段ボールの接着に使用満足度: 2安かろう悪かろうということで値段はお買い得ですが接着力が弱すぎる。また買うかといわれると考えてしまいます。

段ボールの接着に使う商品」に関連する商品一覧

ダンボールの接着に使う商品

ダンボールの接着に使う商品

両面テープ,グルースティック