水圧試験時の試験用配管に使う商品

水圧試験時の試験用配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「カプラー」「ボールバルブ」などの商品を紹介します。

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.50(404)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(パッキング)】PTFE【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、油、ガス【口径タイプ】フルボア【ハンドル形状】レバー式【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 水圧試験時の試験用配管満足度: 3水圧試験時の試験用配管に使用するには、C/Pに優れています。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
【材質(本体)】真鍮【使用温度範囲(℃)】-20~180【取り付け形状】メネジ接続用【ソケットorプラグ】プラグ【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
お客様の声
用途: 水圧試験時の試験用配管満足度: 3水圧試験時の試験用配管に使用するには、C/Pに優れています。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.25(16)
【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
【取り付け形状】オネジ接続用【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等【ソケットorプラグ】ソケット【材質(本体)】真鍮【使用温度範囲(℃)】-20~180【材質(Oリング)】フッ素ゴム【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
お客様の声
用途: 水圧試験時の試験用配管満足度: 3水圧試験時の試験用配管に使用するには、C/Pに優れています。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用)1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.38(8)
【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
【材質(本体)】真鍮【使用温度範囲(℃)】-20~180【取り付け形状】オネジ接続用【ソケットorプラグ】プラグ【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
お客様の声
用途: 水圧試験時の試験用配管満足度: 3水圧試験時の試験用配管に使用するには、C/Pに優れています。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
839
税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
【取り付け形状】メネジ接続用【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等【ソケットorプラグ】ソケット【材質(本体)】真鍮【使用温度範囲(℃)】-20~180【材質(Oリング)】フッ素ゴム【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
お客様の声
用途: 水圧試験時の試験用配管満足度: 3水圧試験時の試験用配管に使用するには、C/Pに優れています。

水圧試験時の試験用配管に使う商品」に関連する商品一覧

井戸水配管に使う商品

井戸水配管に使う商品

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型,エルボ ステンレス製ねじ込み管継手