水道、沢水、原水のろ過に使うおすすめ商品

水道、沢水、原水のろ過に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「フィルターハウジング」「フィルター」「蛇口フィルター」などの商品を紹介します。

フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルター
販売価格(税別)
7,098
税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本フイルターフィルターハウジングNFH-Aシリーズ1台
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【特長】ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
【用途】工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
【材質】[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM【材質(本体)】ポリプロピレン【最高使用圧力(MPa)】0.5【最高使用温度(℃)】55
お客様の声
用途: 井戸水ろ過。満足度: 5小型でなので使用する蛇口に移動付替えで使ってます、透明なので中の状態が一目で解るので良い、価格がもう少し安ければと思います。
ろ過蛇口 クリペットF クリタック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
クリタックろ過蛇口 クリペットF1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.00(3)
【特長】特殊フィルターで浮遊物をろ過。 焼結フィルターが、細かいゴミ・鉄サビを除去します。 水はねを防止し、水音を静かにします。 差し込むだけで簡単に取り付けられます。
【適合】自在水栓(15~19mm)【材質】ジョイント:塩化ビニル樹脂、フィルター:メタクリル樹脂【色】レッド【使用可能温度範囲】80℃以下【最高使用温度(℃)】80【アズワン品番】64-8458-58
お客様の声
用途: 実験室の水道のろ過満足度: 5赤さびが出るようになったので、設置しました。
差し込み口がゴムなので、ある程度のサイズの自由度はあると思います。
水の勢いが抑えられて、シンクからの水はねが無くなりました。
PPSカートリッジフィルター 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂PPSカートリッジフィルター1個
レビュー:36件のレビュー 平均満足度4.67(36)
【特長】水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。 性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。
【用途】工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過
【内径(Φmm)】27【外径(Φmm)】63【材質】PP(ポリプロピレン)
お客様の声
用途: 水田の用水ろ過に使用満足度: 5約ひと月交換せずに持ちました。
稲作の育苗箱の冠水に利用しています。
フィルターハウジング 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂フィルターハウジング1個
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.52(33)
【特長】カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない白タイプの2種類があります。
食品適合の材質を使用。
【サイズ】10インチ用【寸法(mm)】Φ115×302【使用温度範囲(℃)】2~40【最高使用圧力(MPa)】0.5【材質(キャップ)】PP(ポリプロピレン)
お客様の声
用途: 沢水のろ過満足度: 5ケースはしっかりしている。フィルターをセットしケースの締め付けは手回しだけで十分水圧に耐えれる。メンテナンスを考えれば道具で締め付けるよりは良いかも。
トーセル ADVANTEC
販売価格(税別)
1,088
税込1,197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
ADVANTECトーセル1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.85(13)
【特長】界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。
TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
【用途】石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過
石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過
合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過
食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過
製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過
メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過
磁気テープ業界における磁気材などの濾過
各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過
【材質(フィルター)】PP【最高使用温度(℃)】80【差圧(kPa[psi])】490【材質(コア)】PP
お客様の声
用途: 原水のろ過満足度: 5品質がよく安心して使える

水道、沢水、原水のろ過に使う商品」に関連する商品一覧

メダカ、観賞魚の水槽に使う商品

メダカ、観賞魚の水槽に使う商品

NFボックス,ホーロー たらい