注油作業に使う商品

注油作業に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「グリスガン」「オイラー」「ワイヤー」などの商品を紹介します。

オイラー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウオイラー1個
レビュー:165件のレビュー 平均満足度4.52(165)
【キャップ色】グリーン【材質(本体)】LDPE【材質(キャップ)】HDPE【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 注油作業用に購入満足度: 5300mlちょっと使うので大き目のオイル差しが欲しくて探していました。
今回購入したものは400mlと探してた大き目のオイラーで大変満足です。
早速使用しましたが全く問題のないコスパのいいオイラーです。
用途: 注油作業満足度: 5価格も安く少量のオイラーが欲しかったので良かったです。特にキャップ部分からオイルが漏れることもないです
モリブデングリーススプレー モノタロウ
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウモリブデングリーススプレー1本(420mL)
レビュー:182件のレビュー 平均満足度4.37(182)
【特長】二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
【用途】自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。
【グリス種類】モリブデングリース【成分】鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン【色】灰黒色【使用温度範囲(℃)】-15~120【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】160mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 注油作業時満足度: 5コストパホーマンスに大変優れたモリブデングリスであった
ホース グリスガン用 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウホース グリスガン用1個
レビュー:75件のレビュー 平均満足度3.65(75)
【特長】注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
【用途】注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
【接続口径】NPT1/8【タイプ】チャッキング付・ハイドロリックニップル用
お客様の声
用途: 注油作業満足度: 5安いし使いやすくて壊れる物でもないので長く使っています
ワイドタイプワイヤーインジェクター モノタロウ
販売価格(税別)
719
税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワイドタイプワイヤーインジェクター1個
レビュー:179件のレビュー 平均満足度4.27(179)
【特長】潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。
【適合ノズル口径(Φmm)】約2【適合ケーブル(Φmm)】5~8(アウターケーブル参考値)
お客様の声
用途: 注油作業に満足度: 3私にとって初めての使用…
説明書もなく使い方が分かりませんでした。(ネットで検索して理解)
たった説明書の一枚、購入者への配慮の気持ちが欲しいところです。
スムーススプレー ダイゾーニチモリ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ダイゾーニチモリスムーススプレー1本(420mL)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】ステンレスロングノズル採用。
高品質オイル使用。
ガス抜きキャップ搭載。
【用途】浸透潤滑・ネジ緩め・キシミ音の除去・防錆などに
【トラスコ品番】366-4147【タイプ】低臭【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】168mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 注油作業満足度: 4ここ最近はPN55に代わりこの商品を使用しています。さらっとした感じでにおいも少ないです。折りたたみ式のノズルになれば最高です。

注油作業に使う商品」に関連する商品一覧

クラッチワイヤーへの注油に使う商品

クラッチワイヤーへの注油に使う商品

ワイドタイプワイヤーインジェクター,ヤマルーブ スーパーワイヤーグリース