温室の温度管理に使う商品

温室の温度管理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「温湿度計」「温度計」などの商品を紹介します。

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7 シンワ測定
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-71個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.43(30)
【特長】最高温度と最低温度がわかる便利な壁掛け式温度計です。 最高最低温度はワンタッチでリセットできます。 見やすい大きな目盛数字 やわらかなフォルムで雰囲気をこわしません。
【用途】工場、倉庫で日々の最高最低温度の管理に。
【測定範囲(℃)】-40~50【1目盛(℃)】1【材質(本体)】ABS樹脂【質量(g)】110【本体寸法(mm)】220×65×22【精度(℃)】±2【設置方式】壁掛け【温度表示方式】棒状目盛【温度計の種類】棒状温度計
お客様の声
用途: 温室の温度管理満足度: 5到着時水銀切れを起こしていましたが、説明書のとおり対処しましたら改善しました。表示も見やすく耐久性はこれからですが、価格的には申し分ない商品です。
用途: 温室の温度管理満足度: 5いままでデジタルのものを使用していたが、電源の心配がいらないこちらを注文してみました。水銀切れなどは一度もなく1ヶ月以上経っています。リセットもかんたんでこれで充分です。いい商品です。
デジタル室内室外温度計 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
大阪魂デジタル室内室外温度計1個
レビュー:98件のレビュー 平均満足度4.22(98)
【特長】室内と室外の温度を同時表示 最高・最低温度の自動メモリー
【精度(℃)】0~40℃:±1.0/0~40℃以外:±2.0【仕様】壁掛け用フック穴付【付属品】電池付 (単4形乾電池×1個)
スタンド、マグネット付
【測定範囲(℃)】室内:-5~50
室外:-20~70
【本体寸法(mm)】115×52×17【設置方式】卓上式/マグネット式【センサケーブル長さ(m)】2(屋外用)【温度表示方式】デジタル
お客様の声
用途: 温室での、温度管理満足度: 5価格も、リーズナブルで微細な制度もよく、良かったです。
外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付) A&D(エー・アンド・デイ)
販売価格(税別)
4,298
税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
A&D(エー・アンド・デイ)外部センサー付き温湿度計(内部・外部温度湿度センサー付)1台
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能
外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能
最高/最低温度・湿度を自動メモリー
壁掛けでも卓上でも使用可能
【用途】研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理
【温度測定範囲(℃)】内部センサー、外部センサーともに0~50【付属品】外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書【トラスコ品番】392-2057【質量(g)】約170(電池含む)【電源】単4形乾電池1本【最小表示】温度/0.1℃、湿度/1%RH【測定項目】温度、湿度【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】101×108×24【センサー】外部センサー付【湿度測定範囲(%)】15~95【設置方法】壁掛け、卓上式【電池寿命】約1年(アルカリ電池使用)【湿度測定精度】±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)【センサケーブル長さ(m)】約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)【温度表示方式】デジタル【測定精度(℃)】±1(0~40℃)
お客様の声
用途: 温室の温度管理満足度: 5文字盤もすごく見やすく、リセット操作も簡単で良いです。
大型寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所
販売価格(税別)
949
税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
佐藤計量器製作所大型寒暖計ミルノ1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。 名入れ可能。
【用途】家庭やオフィスの温度管理に。
【最小目盛】2℃【全長(mm)】400【質量(g)】約80【寸法】(W)65×(H)400×(D)10mm【精度】±2℃【設置方式】壁掛け【温度表示方式】棒状目盛【温度計の種類】棒状温度計
お客様の声
用途: 温室の温度管理満足度: 5今回グリーンを購入しました。温室の入口に設置しています。1目盛り2度表示ですが、目盛が大きく見やすいです。もう一つ温度計を設置していますが誤差もほとんどありません。
デジタルアラーム温度計 アサダ
販売価格(税別)
9,598
税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アサダデジタルアラーム温度計1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度1.00(2)
【特長】熱電対タイプ。
室内など空間の温度測定に。
ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。
ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。
最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
【付属品】電池【質量(g)】100【電源】単4乾電池【測定範囲(℃)】-50~200【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】21×79×109【精度】±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)【温度測定範囲(℃)】-50~200【精度(℃)】±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)【分解能(℃)】0.1【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】79×21×109【設置方式】ハンディタイプ【温度表示方式】デジタル【温度計の種類】熱電対温度計
お客様の声
用途: 温室の温度管理満足度: 1温度表示(精度)は他複数温度計と同じで問題ない。
アラーム機能付きは出来るだけ適温に保つため必要な機能で良いと思う
不満事項
製造国表示をしてもらいたい。 某国製品には信頼性が無い
電池寿命40時間で何する? 同種品では半年~1年が普通
値段が高かったので日本製かと思って買ったが残念
外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ外部温度センサ付き温湿度計 (デジタル大型液晶画面)1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度3.84(19)
【特長】温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替表示。 外部温度センサーは取り外し可能、ケーブルの長さは約3m。 最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付き。 壁掛けでも卓上でも使用可能。
【用途】工場などでの暑熱・労働環境の管理に。 体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に。 食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理に。
【温度測定範囲(℃)】(内部)0~50、(外部)-40~70【湿度測定範囲(%)】15~95(湿度の測定ができるのは、室内<温湿度計の置いてある場所>のみです)【付属品】モニタ電池【電源】単4乾電池1本【最小表示】(温度)0.1、(湿度)1%RH【ケーブル長(m)】約3(外部温度センサー/取り外し可能)【本体質量(g)】約150(電池含む)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】101×108×24【電池寿命】約1年(アルカリ電池仕様)【設置方式】壁掛け/卓上式【湿度測定精度】±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)【温度表示方式】デジタル【測定精度(℃)】±1(0~50℃)
お客様の声
用途: 温室の温度管理満足度: 4ボタンは押しやすくて良い。軽いタッチで反応する。
これだけの価格なので 耐久性が気になるところ。
長く使用できることを願います。
用途: 温室の温度管理満足度: 1今朝(12月18日)に温度をチェックしたところ、
非常に寒いのに59.9となっていた。
表示は外部設定にしていた。
仕様では、外部センサは、-40℃-70℃となっており仕様を満足していない。
また、外部,内部を切り替えた時、正常温度を表示するのが遅い
安いけど中国製は品質が、非常に悪い。
こんなものは、売らないほうがよい。

温室の温度管理に使う商品」に関連する商品一覧

ハウス内の温度管理に使用する商品

ハウス内の温度管理に使用する商品

温度計 最高最低 ワンタッチ式 D-7,防水型中心温度計