工具の通販モノタロウ
使い方から探す
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
ヒーティングガン・シュリンク用品
ヒーティングガン・シュリンク用品本体
熱収縮チューブ加工、ロープ端処理に使用に使うおすすめ商品
熱収縮チューブ加工、ロープ端処理に使用に使うおすすめ商品
「熱収縮チューブ加工、ロープ端処理に使用に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ヒートガン」「熱収縮チューブ」「コルゲートチューブ」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
取扱い終了
(1種類の商品があります)
代替商品あり
ヒートガン
1台
レビュー:
(291)
【特長】
熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。
加熱後の冷却の為送風機能付き。
作業効率がアップする高出力1500W。
保管、持ち運び時に大変便利なケース付き。
【用途】
塩ビ管などの曲げ
パテの乾燥
塗装やシールの剥がし作業
熱収縮チューブの加工
シュリンクフィルムの収縮
【熱風温度(℃)】
60(Lo)~550(Hi)
【風量(L/min)】
300(Lo)
550(Hi)
【定格消費電力(W)】
800/1500(Lo/Hi)
【仕様】
絶縁構造/二重絶縁
【付属品】
スポットノズル×1個
ワイドノズル×1個
【質量(kg)】
0.7
【電源(V)】
AC100(50/60Hz)
【コード長さ(m)】
1.8
【本体寸法(mm)】
275×80×190
【風量調整】
送風、弱熱風、強熱風の三段階
【定格使用時間(分)】
20
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
ヒーティングガン・シュリンク用品
ヒーティングガン・シュリンク用品本体
お客様の声
用途: ロープ端処理に収縮チューブを使用。この加工用として購入。
満足度:
思った以上に使い勝手が良かった。以前から欲しい商品だったので、今回即断で購入しました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,198~
税込
¥
1,318~
当日出荷
から
6日以内出荷
(18種類の商品があります)
デンカエレクトロン
高収縮チューブ(4:1)
レビュー:
(40)
【特長】
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
【材質】
ポリオレフィン
【全長(mm)】
500
【色】
黒
【使用温度範囲(℃)】
-55~125
【収縮温度】
(開始)80℃、(完全収縮)100℃
【比率】
4:1
【特性】
強絶縁性、防滴
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
収縮チューブ
お客様の声
用途: コルゲートチューブの終端処理
満足度:
価格が高いので、1本単位での販売があると良かった。収縮率は大きいが、その分+接着剤の関係で、仕上がりが非常に固くなってしまう。収縮後ももう少し柔軟性に富んだ素材があるとよいと思うのですが・・・。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
1,198~
税込
¥
1,318~
当日出荷
(6種類の商品があります)
清和工業
コルゲートチューブ装着工具
1個
レビュー:
(25)
【特長】
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。
ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
【色】
黒
【材質】
樹脂製
自動車用品
バッテリー・電装
AV取付用品
自動車用結束材
自動車用配線チューブ
お客様の声
用途: コルゲートチューブ
満足度:
10mm用とは、内径10mmのコルゲートに使えるけど外径10mmのコルゲートには使えなかった。
商品情報をもっと見る
「熱収縮チューブ加工、ロープ端処理に使用に使う商品」に関連するカテゴリ
物流/保管/梱包用品/テープ
梱包用品
ヒーティングガン・シュリンク用品
ヒーティングガン・シュリンク用品本体
空調・電設資材/電気材料
電気材料
ケーブル収納・配線
電線保護
収縮チューブ
自動車用品
バッテリー・電装
AV取付用品
自動車用結束材
自動車用配線チューブ
「熱収縮チューブ加工、ロープ端処理に使用に使う商品」に関連する商品一覧
パイプの端部処理に使う商品
インナーキャップ,穴埋めキャップ KD型