物置の配線に使う商品

物置の配線に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「スイッチボックス」「ブレーカー」「コンセントプラグ」などの商品を紹介します。

安全ブレーカー 日東工業
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日東工業安全ブレーカー1台
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.76(29)
【極数・素子数】2P2E【定格電圧(V)】AC100、AC100/AC200(単3)【付属品】端子カバー、木ねじ【寸法A(mm)】32【寸法D(mm)】53.5【寸法B(mm)】70【寸法C(mm)】36.2【端子構造】ソルダーレス端子【接続可能電線(mm2)】Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8【定格遮断容量(kA)】1.5【基準周囲温度(℃)】25【過電流引きはずし方式】熱動【逆接続】【フレーム(AF)】30【適合JIS規格】JIS C 8211 Ann2
お客様の声
用途: 物置きの配線満足度: 51ケでも頼めて手間が省け有難いです。即届くのがいいですね。
露出用スイッチボックス 日動電工
販売価格(税別)
318
税込350
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
お客様の声
用途: 物置の配線満足度: 5八月のお地蔵さん迄に電気配線の増設をと考えて念の為購入
ゴムプラグ2P 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂ゴムプラグ2P
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.13(47)
【特長】耐衝撃性に優れています。
【種類】プラグ【形状】平刃タイプ【極数】2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口形状】2P 15A 125V【適合規格】PSE【適合電線】VCTF(ビニキャブコード)【適合電線(mm2)】2.0×2芯
お客様の声
用途: 物置の配線満足度: 3他のメーカー品と差はありません。

物置の配線に使う商品」に関連する商品一覧

架空配線に使う商品

架空配線に使う商品

平型ラッシングロッド,ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ