狭い場所のネジ締めに使う商品

狭い場所のネジ締めに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「板ラチェット」「ドライバー」「六角レンチセット」などの商品を紹介します。

ボールグリップドライバー ベッセル
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
ベッセルボールグリップドライバー1本
レビュー:171件のレビュー 平均満足度4.75(171)
【特長】ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】ソフト樹脂【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 狭い場所でのネジ締め満足度: 4掌に収まるサイズのドライバーは、周囲にキズを付ける心配も無く安心して使用できます。
特に老眼が進んできた私には、確実にネジの頭に当てがうこともでき重宝してます。
できれば、マイナスのドライバーもあると嬉しいのと、♯1~♯3までのサイズがあれば、完璧です。
他社からこのサイズが出ていないので、作れば売れると思うのですが…
ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.50(8)
【特長】ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
【形状】L型【タイプ】ショート【硬度】HRC50~58【表面処理】黒染め【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】ミリ
お客様の声
用途: 狭い場所でのねじ締満足度: 5普段はLサイズのレンチを使用。場所によって狭くて作業しづらい場所の為に購入。非常にしっかりした造りで狭い場所に最適な長さ。メインとは別に持っていると大変助かります。
板ラチェットドライバー モノタロウ
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ板ラチェットドライバー1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.46(46)
【特長】ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
【用途】締め付け作業
【取付高(mm)】18【先端形状】プラス/マイナス【頭部幅(mm)】17【商品構成】セット品
お客様の声
用途: 狭い場所のネジ締めに。満足度: 3低頭ビット付きでお買い得だった。
ラチェットレンチ本体は国内メーカーの物よりちょっと厚みがあり、ギア山も荒い印象だけど、必要十分で狭い場所での用途を果たしてくれた。
2本購入したが、一本は板のカシメ部分がカシメずれの不良で板にスキマが出来て切り替えレバーに少しガタが発生。耐久性が心配でこれは残念。
付属ビットは、
+ビットは1.2.3番、―ビットは4と6mmで過不足無いかと思いますが、
六角ビットは4.5.6mmと中途半端なラインナップ。
狭い場所で六角の6mm(実質ボルトはM8とかなので)回す用途はなかなか無いので、出来れば、6mmより良く使う3mmが付いていれば個人的に尚良かった。低頭ビットは後から揃えるとこのセットに近い値段するので。
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ANEX電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター1セット
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。
【トラスコ品番】436-0991【セット内容】L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット【種類】セット品【差込角(mm)】6.35【商品構成】セット品
お客様の声
用途: 狭い場所のネジ締め満足度: 5商品がしっかりしている。ただ、電動ドリル側がもう少し短い方が良い。
スリムオフセットドライバー ANEX
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ANEXスリムオフセットドライバー1セット(3本組)
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。
押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
【トラスコ品番】327-2168【セット内容】(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm【種類】セット品【商品構成】セット品【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 狭い場所のネジ締め満足度: 5ドライバーが入らない場所のネジ締めに重宝しています。
ビスキャッチドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BROWN(ブラウン/平井工具)ビスキャッチドライバー1本
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.44(16)
【特長】指先のとどかない所でのビスの取付や磁石の効かないビスを落とさず作業できます。
【材質(グリップ)】樹脂【軸径(Φmm)】4.3【全長(mm)】295【質量(g)】62【種類】グリップドライバー【グリップ径(Φmm)】21【商品構成】単品【RoHS指令(10物質対応)】対応【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 狭い場所でのネジ締め満足度: 4ドライバーヘッドの部分が非常に貧弱ですぐに舐めそうですが、ビスが抜け落ちなくなるまで回せれば後は他のドライバーで回しますので役目は十分に果たせています。一本持っておくと非常に重宝するでしょう。
スリムオフセットドライバー ANEX
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ANEXスリムオフセットドライバー1本
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【特長】狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
【種類】オフセットドライバー【商品構成】単品【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 狭い場所のネジ締め満足度: 5リピートです。作業場と出張工具箱用です。

狭い場所のネジ締めに使う商品」に関連する商品一覧

奥まった場所にあるボルトの締め付けに使う商品

奥まった場所にあるボルトの締め付けに使う商品

ナットドライバー,六角パワービット