空調機のファングリス交換に使うおすすめ商品

空調機のファングリス交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ウエス」「パテ」「検電器」などの商品を紹介します。

白ウエス 中古生地 モノタロウ
販売価格(税別)
439
税込483
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ白ウエス 中古生地
レビュー:212件のレビュー 平均満足度3.36(212)
【特長】油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。 Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。
【色】【種別】中古【材質】中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)【区分】中古【寸法(cm)】約30~60角【工程処理】パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
お客様の声
用途: 空調機のファングリス交換満足度: 2適度の大きさに切れていて仕事により使い分けて使用しますもう少しそろった材質がほしかったメリヤスと書いてありましたが化繊が多いです縫い目が多くて通常使用にわ向きません。
パテ エアコン配管用 モノタロウ
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパテ エアコン配管用
レビュー:287件のレビュー 平均満足度3.91(287)
【特長】エアコン配管用不乾性パテ
【用途】エアコン配管用パテ
【色】アイボリー【使用温度(℃)】-20~50【使用環境温度(℃)】5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
お客様の声
用途: 空調機の設置補修満足度: 5空調機の設置後壁貫通部分の隙間補修用で使用してます。他社製品と比較して遜色ありません。この手の消耗品は直ぐ必要なので深夜にネット注文出来非常に便利です。
エスロン ACドレンパイプ セキスイ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 空調ドレン作業満足度: 5保温作業が省けますから重宝してます。いつもどうり使いやすいです
フレアー式ソケット 新冷媒 ノーブランド
販売価格(税別)
679
税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
お客様の声
用途: 空調機配管満足度: 5空調機の配管接続に使用しましたが問題なく、安くて助かります。
ギュッポフレックス 横河商事
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
横河商事ギュッポフレックス1本(345g)
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.76(25)
【特長】シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。 ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。 低ハロゲン、低イオウ製品 検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。 幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
【用途】大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。
ご家庭のガス器具にも
プロパン車の始業点検に
工場、家庭のエアコンに
【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-20~70【容器】スプレー缶【JIS規格】JIS Z 2329合格品【充填圧(kg/cm2)】7【検知能力(mL/sec)】5×10-4【アズワン品番】9-248-01【危険物の類別】非危険物【原液量(mL)】108
お客様の声
用途: 空調機のガス漏れを探す際に使用満足度: 5ほかにも同様な商品がありますが、これが一番見つかると作業員に好評です。
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
特価
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(238種類の商品があります)
お客様の声
用途: 空調機の配線改装に満足度: 5少量の販売がありがたいです。次回もリピートしますので、販売終了はしないでください。
AC/DC検電器 カスタム
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
カスタムAC/DC検電器1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度3.22(9)
【特長】非接触式(AC)と接触式(AC/DC)の通電状況を簡単操作でチェックするペンサイズの検電器です。 非接触式測定時に感度調節が可能なボリューム付き。 AC・DC 100/200Vの電圧判別機能付き。(接触式測定時のみ。接地の状態が不安定な場合は正確な電圧判別が出来ません) 暗所で便利なLED照明機能付き。
【付属品】取扱説明書【トラスコ品番】494-9803【周波数(Hz)】50~60(接触式AC・非接触式AC)【電源】LR44ボタン電池×2【測定方式】接触、非接触【ディスプレイ】【検電範囲(V)】7~1000(接触式AC)、30~1000(非接触式AC)、5~1000(接触式DC)【使用温湿度範囲】0℃~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)【保存温湿度範囲】-10℃~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)【対象電線】交流/直流両用【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 空調機点検時満足度: 4簡単に検電出来て便利です。
感度設定がチョット面倒です。

空調機のファングリス交換に使う商品」に関連する商品一覧

空調機の改造ファンプーリーアップに使う商品

空調機の改造ファンプーリーアップに使う商品

VベルトB形 (レッド),VベルトA形(レッド)