線香着火に使う商品

線香着火に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ガストーチ」「トーチ」「ライター」などの商品を紹介します。

ガストーチ交換用ボンベ SK11
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SK11ガストーチ交換用ボンベ
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.72(25)
【特長】ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
【取付方式】ねじ込み式
お客様の声
用途: 線香着火満足度: 5大雨や台風でも確実に点火するので重宝してます。今後も使用します。
注入式点火棒ミニ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ注入式点火棒ミニ1本
レビュー:84件のレビュー 平均満足度3.55(84)
【特長】2年間の保証付きです。 ガス注入式ですので、火がつかなくなれば後ろからガスを注入する事でくり返し使用する事ができます。 立てて置く事が出来ますので場所をとりません。 点火ボタンが柔らかいので押し易く使い易いです。
【種別】ガス注入式【色】アソート(ブラック・グレー)【規格】JIS S 4802・ISO9994、適合品
お客様の声
用途: 線香着火満足度: 1着火しなくなったのでガスを補充しようとしましたが全く出来ませんでした。
ガストーチ PRO SK11
販売価格(税別)
4,198
税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK11ガストーチ PRO
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.44(9)
【特長】このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
【用途】ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。
【火炎形状】スクリュー炎【適合】(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200【質量(g)】(バーナー)236【外形寸法(mm)】長さ223×幅55×ボンベ取付部径30【火炎温度(℃)】800~2000【燃焼時間(分)】約94/缶(NET200gを使用)【熱量(kcal/h)】2800
お客様の声
用途: 線香着火満足度: 4最初買ったものがすぐに壊れましたが、交換の対応も適切でした。
交換品はキチンと使えております。
ポケトーチ 新富士バーナー
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
新富士バーナーポケトーチ1セット
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
【用途】小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。
【火炎形状】極細集中炎【仕様】スケルトン【使用燃料】指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])【点火方式】電子着火式【火炎温度(℃)】1300【火口径(mm)】Φ14(外径)【発熱量(kcal/h)】80【燃焼時間(分)】20【質量(g/セット)】50【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 線香への着火満足度: 4ろうそくやライターなどでは時間がかかるし、風で消えたりして毎回苦労しましたが、これはいいですね。
ピンポイントで炎が当てられるので便利です。
また、ガス補充ではなく、100円ライターを付替えるだけと言うのが推し!
まだ試してないのですが、ろう付けやハンダ付けにも使えるとか。
唯一の難点は、中のライターを交換する際に、キャップがすごく固いので、そのうち壊しちゃいそうなので、★4つで。
ターボ点火棒 ペンギンライター
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 線香への着火満足度: 2線香への着火具合は良いのですが、点火口がフード解放部の上の方についているため結局線香に着火する際にはフードの効果はあまり無くなるように思えます。もう少しフードの解放部を深くしたら良いのでは?

線香着火に使う商品」に関連する商品一覧

炭の火起こしに使う商品

炭の火起こしに使う商品

エアーダスターガン 流量調整付,カセットガス トーチバーナー