自作のオーディオ用電源タップボックスに使うおすすめ商品

自作のオーディオ用電源タップボックスに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「電線」「コンセント」「エレクトロタップ」などの商品を紹介します。

コネクター 配線タップ用 モノタロウ
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウコネクター 配線タップ用
レビュー:401件のレビュー 平均満足度4.51(401)
【特長】被覆をむかずに簡単に電源が取れます。
【用途】配線の分岐に
【材質】ナイロン【寸法(縦×横)(mm)】約36×18(開いた状態)
お客様の声
用途: タップコードの接続満足度: 4容量が無くても、コンセント1個を占有する電気機器が多く、タップコードの自作用。
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード1巻
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.60(43)
【特長】柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
【用途】300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
【種類】産業機械用ケーブル【色】【シース厚(mm)】1【絶縁体厚さ(mm)】0.6【定格電圧(V)】300【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 電源タップ用コード満足度: 5電源タップの電源コードとして使用しております。
アース線が緑で判別しやすく、コードも寒冷下で硬化しにくいので使いやすいと思います。
端末処理時の被覆剥ぎ取りもしやすく、加工も容易な電線と感じました。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(114種類の商品があります)
富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.65(51)
【特長】耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
【用途】工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
お客様の声
用途: オーディオ用タップ作成満足度: 5価格が手ごろで扱いやすい。
ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤) 明工社
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
明工社ML医用接地埋込ダブルコンセント(C形) (赤)1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【極数】接地2P【種類】埋込コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】平刃タイプ【コンセント個数】2【コンセント形状】接地2P 15A 125V【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: オーディオ用電源の製作満足度: 5200V→100V絶縁トランス及び同時に購入した安全ブレーカと一緒に用いてオーディオ用の電源ユニットを製作しました。結果、従来より静かな音になりました。
当該コンセントに取り付けられているアース線は、これをなくして端子だけの方が使い易いと感じました。
ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
お客様の声
用途: 自作のオーディオ用電源タップボックスとして使用満足度: 5自作のために重さのあるオーディオ用の電源タップボックスを捜していて本品を見つけました。納品された物を手に取ったところ思ったとおりの重さでした。作った電源タップも安定し、プラグの抜き差しも確実に行えます。ただ、付属のネジがかなり固く締め付けられていて外すときにネジがナメそうになりました。ネジがナメると製作どころかボックスとして使えなくなってしまうので、程良い固さで留めてあると良いと思いました。
ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム
販売価格(税別)
859
税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エレコムケーブル固定メモリカードリーダ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.27(11)
【特長】ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
【用途】アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
【ケーブル長(cm)】約1.7 ※コネクタ含まず【付属品】取扱説明書【コネクタ形状】USBタイプA
お客様の声
用途: デジカメ写真のデータをPCに保管するとき。満足度: 5本体は常時PCに接続したまま使用しています。アクセスランプで判りやすくSDカードの抜き差しも何も問題を感じません。
新金属埋込ダブルコンセントプレート Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
589
税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電源タップの作製満足度: 5ステンレス製のWF9631Kを購入。ヘアラインが綺麗で満足です。
WF9631Kのメーカー品名は「ステンレス埋込ダブルコンセントプレート」となっています。WF9531/WF9631Kを同一ページにバリエーションとして記載するのであれば、商品名は「埋込ダブルコンセントプレート」とし、材質を「新金属プレート/フルコート加工」、「ステンレス」と表記しては如何ですか。また、外形寸法を商品ページに記載して頂けたらと思います。購入に当たり、材質、寸法ともにメーカーのWebページでの確認が必要だったので…。
露出スイッチボックス 2コ用1方出 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
3,500
税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)露出スイッチボックス 2コ用1方出1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
【材質】(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス【付属品】皿小ねじ(M4×10)×4本【適合】厚鋼電線管用【種類】2コ用1方出【表面処理】溶融亜鉛メッキ
お客様の声
用途: オーディオ用電源タップの製作満足度: 4どっしりしていて、太いケーブルでも振り回させる事はない。鋳鉄に精度を求めるのはさすがに酷か。金額、内容からすれば良心的な製品と思う。
タフキャップ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)タフキャップ1個
レビュー:29件のレビュー 平均満足度4.41(29)
【種類】プラグ【形状】平刃タイプ【極数】2P【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15【差込口形状】2P 15A 125V【結線方式】引締端子式【寸法A(mm)】49.5【寸法B(mm)】34【適合電線(mm2)】1.25・2
お客様の声
用途: 舞台用のタップコードに満足度: 5耐久性、組み立てやすさ、見た目等、大変良い。強いて言えば、ケーブルクランプのネジが黒だと完璧だが。。
フルカラーステンレスプレート 標準プレート Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)フルカラーステンレスプレート 標準プレート1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.83(24)
【用途】標準プレート
【仕様】取付枠なし【材質】ステンレス鋼板【プレート】標準プレート
お客様の声
用途: オーディオ用の電源タップの製作満足度: 5ステンレスが肉厚で、仕上がりも綺麗。高級感があります。
お客様の声
用途: AV機器用の電源タップの作成に使用満足度: 5外観は結構きれいで見栄えも悪くありません。同じ形状で黒く塗装された物も持っていますが黒いものにステンレスのコンセントプレート、赤いコンセントを組み合わせると非常に安っぽくなってしまうのでこの組み合わせはおすすめできません。趣味として購入するのであれば色の組み合わせも万能、質感も悪くないこちらの商品のほうがおすすめです。
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
お客様の声
用途: 無線機自作用穴あけ満足度: 5従来シャシー(アルミ/鉄板)へ大きな穴ををあけるのにシャシーパンチ、ハンド二ブラー、リーマ又は小径(3mm程度)ドリルにて周囲を穴明けし、ニッパー、ヤスリ等で削り
大きな穴を開けており非常に労力&時間がかかって底辺でしたが、亀倉精機製手動パンチャーを使用すると、簡単かつ綺麗に穴明けが出来非常に満足しておおります。
今回購入あいた替え歯φ16mmはφ45をパンチする下穴が16mmの為家で所有している電動ドリルがmax10mm迄しか使用出来ずこれを簡単に大きくする為に使用しております。
改善点希望としてはφ45用のシャフト径もφ10で使用できるとありがたいと思います。
埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)埋込接地ダブルコンセント
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.42(19)
【極数】接地2P【種類】埋込コンセント【定格電流(A)】15【定格電圧(V)】125【形状】平刃タイプ【適合電線】[600Vビニル絶縁電線(IV)]
[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]
[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]
[600Vポリエチレンケーブル]
Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
【適合プレート】フルカラー3コ用
お客様の声
用途: オーディオ用自作電源タップ満足度: 5電源タップ(6個口)の作成に使用する予定です。
ホームセンターでも購入できる安価な3P無メッキのコンセントです。
現在、一番 気に入っています。
平刃形 埋込コンセント アメリカン電機
販売価格(税別)
709
税込780
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アメリカン電機平刃形 埋込コンセント1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】電線接続方式は圧着端子式です。
端子ねじM3.5を使用します。
【種類】埋込コンセント【極数】接地2P【定格電流(A)】15
お客様の声
用途: 自作のオーディオ用電源タップのコンセントとして満足度: 5オーディオ用の電源タップを自作するにあたって本品を通販で買おうと思っていました。一般向け販路では入手の困難な本品と他の部材をまとめて購入できるため、モノタロウさんで注文しました。電源タップを製作する際の感想としては、本品はケーブルをネジと締め付け金具とで締め込むのでしっかりと固定できて良かったです。音質については無メッキの素材のため素直で、電源プラグやケーブルの個性を生かします。次に自作するときにもモノタロウさんで本品を購入しようと思います。
コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用 アメリカン電機
販売価格(税別)
449
税込494
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アメリカン電機コンセント用プレート 引掛形・抜止形15A複式用1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度2.00(2)
【特長】壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
お客様の声
用途: オーディオ用電源タップ自作満足度: 2アメリカン電機の製品は概してコストパフォーマンスの高いものとして愛用しています。今回のプレートは抜止形であったためか上部に「ヌケル→ロック」の表示があります。この表示は不要であると思います。また外山電気の鋳物製ボックスに合わせてみましたが底面が2mmほど高かった感じです。今度はV42A(新金アルミ)を試用してみたいと思います。
用途: 自作のオーディオ用電源タップのプレートとして満足度: 2オーディオ用電源タップを自作するためのプレートとして本品を購入しました。金属製のため高級感があり、自作した電源タップも見た目はメーカー品と変わりません。ただ、汎用品のためかプレートの前面に「ヌケル⇔ロック」のカタカナ表示があり、普段は目に入らないものの自分的には雰囲気がビミョーです。
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(83種類の商品があります)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)1個
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.67(12)
【特長】最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
お客様の声
用途: 自作のオーディオ用電源タップのケーブル留め具として満足度: 5オーディオ用電源タップの自作にあたってボックスに取り付けるケーブル留め具として本品を購入しました。ネジの締め込みがしやすく、ケーブルの固定も確実にできて満足しています。次に自作する際にも本品を購入したいと思います。
感光基板製作用品穴あき感光基板 サンハヤト
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サンハヤト感光基板製作用品穴あき感光基板1枚
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ユニバーサル基板のように2.54mmピッチであらかじめ穴があいている感光基板です。 ユニバーサル基板と感光基板の長所をあわせ持った製品です。 手間のかかる穴あけ作業をすることなく基板製作ができます。 感光基板としての仕様はクイックポジ感光基板と同じです。
【種類】片面【ピッチ(mm)】2.54【板厚(mm)】1.6【感度】L/S(μm/μm):<200/200>【波長(nm)】露光/300~450(ghi線波長)【難燃性】(UL法)94V-O【鉛筆硬度】≧2H【品質保持期間】36ヵ月
お客様の声
用途: 修理用オーディオ回路作成満足度: 51mmピンが直接SETできたり、多量のドリル穴あけが不要なので便利

自作のオーディオ用電源タップボックスに使う商品」に関連する商品一覧

オーディオのコンセントボックスに使う商品

オーディオのコンセントボックスに使う商品

フルカラーモダン 標準プレート,埋込接地ダブルコンセント